42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
欠品中

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
欠品中

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 寸法(mm)(使用法表示板)250×215 全高(mm)716 受台寸法(mm)W205×D219×H57 エコマーク認定番号7118041
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型 適合20型までの消火器 幅(mm)210 高さ(mm)785 奥行(mm)215 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
欠品中

ヤマトプロテック消火器設置台
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台として エコマーク認定認定 仕様組み立てタイプ 材質再生プラスチック(硬質樹脂) 白(ホワイト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンTASCO車載用消火器
エコ商品
薬剤量(kg)1.8 放射時間約12秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) エコマーク認定認定 単位A-1・B-3・C 全高(cm)約42.7 グリーン購入法適合 全幅(cm)約20.2 総質量(kg)約3.51 エコマーク認定番号10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(スチール)
エコ商品
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D142×W215×H480 10型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-3・B-7・C 本体質量(kg)6.1 型式承認番号消第23~102号 放射時間約16秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) 薬剤量(kg)3.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
14,980 税込16,478
欠品中

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
欠品中

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)200×400 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
969 税込1,066
翌日出荷

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末消火器 蓄圧式SUS
エコ商品、RoHS
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10127002
1本
26,980 税込29,678
欠品中

イチネンTASCO消火器設置台
エコ商品
仕様どこにでも簡単に設置できて目立つ人気の高い普及タイプです。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118027
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品、RoHS
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D160×W255×H525 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-5・B-12 本体質量(kg)8.6 型式承認番号消第23~187号 放射時間約19秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃) 薬剤量(kg)6 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヤマトプロテックABC粉末消火器20型蓄圧式
エコ商品、RoHS
20型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番811-5442 質量(kg)10.4 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1個
24,980 税込27,478
欠品中

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品、RoHS
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
欠品中

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
欠品中

初田製作所住宅用粉末消火器
エコ商品
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール 寸法(mm)D89×W140×H430 種類粉末ABC エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.9 型式承認番号消第24~43号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約18秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 薬剤量(kg)1.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11 127 003
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

グリーン購入法適合 仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
エコ商品、RoHS
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離4~7m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 材質ステンレス製 10型 高さ(mm)540 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10127002
1本
21,980 税込24,178
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別蓄圧式 10型 タイプストップ付 種類粉末ABC 使用温度範囲-30℃~+40℃ エコマーク認定認定 材質(ホース)PVC製 検定規格消第29~1号 材質(ノズル)POM製 単位(消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm)約327 放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)2 ノズル径(Φmm)5.1 エコマーク認定番号10127007
1台
16,700 税込18,370
4日以内出荷

ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤマエクセル蓄圧式ABC粉末3.0Kg
エコ商品
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番506-1901 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 127 005
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

消火器スタンドに挟んだり、両面テープで壁に貼るなどしてご使用ください。
取付方式穴2 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴上1・下1) 寸法(mm)240×80×1.2 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田製作所エコプレートN
エコ商品
消火器使用法表示板。日本語・英語表記に加え、中国語・韓国語を併記しました。 表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です。 また色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。
材質樹脂 文字内容消火器使用方法 寸法(幅W×高さH)(mm)230×250 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号7118042
1枚
899 税込989
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 仕様2.5mmΦ穴上1、下1
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ユニット短冊型標識
エコ商品
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止 取付方式四隅穴付 材質再生PP 寸法(mm)450×300×1 質量(g)150 エコマーク認定認定
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性に優れたエコユニボード製です
材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴左1・右1 寸法(mm)120×360
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)