24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水バケツ 消火用 モノタロウ 動画あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L)8 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177
1個
849 税込934
当日出荷

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31 アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火砂(ヨコ) 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、蓄光タイプ エスコ品番EA983AF-53A 厚さ(mm)1 寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
1個
750 税込825
当日出荷

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
欠品中

5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)8 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)0.56 直径×高さ(mm)305×200 TKG品番9-2605-0601 TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10 トラスコ品番799-6586 材質ポリエチレン樹脂製 寸法(mm)305×275Φ×H265 レッド 質量(g)450
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途防滑 危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に 質量(kg)約10 粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)消火器ベース
【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。
グレー
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩土(鉱物飼料)は、食物の消化吸収を促進する砂のうの成分となりミネラルカルシウムを補給します。
用途小鳥用品 原材料鉱物飼料、炭、ボレー、グリーンボレー
1個
279 税込307
4日以内出荷

塩土(鉱物飼料)は、食物の消化吸収を促進する砂のうの成分となります。ナトリウム、カリウム、マグネシウム等のミネラルが豊富で強い鳩を育てます。
用途小鳥用品 原材料鉱物飼料
1個
429 税込472
4日以内出荷

アイリスオーヤマ超やわらか砂肝
素材の旨味を最大限に引き出した消化のしやすいソフトタイプジャーキーです。小型犬や高齢犬でも安心して与えられるようやわらかく仕上げました。高たんぱく低脂肪の砂肝をまるごと姿干しにしました。やわらかなのに適度な歯ごたえで食べごたえに大満足です。
材質粗たん白質28.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分42.0%以下
1個(80g)
489 税込538
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 消化機