80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)39
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730
棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合スチール戸(下段)
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番8-605-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
オプトクリンVI用の専用捕虫紙です。
捕虫紙はケースの中に入ってるのでべたつかず、コンパクトで保管が便利です。
1組(5個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
菌に厳しく手にやさしく。天然由来アルコールを使用。有効成分「クロルヘキシジングルコン酸塩」配合。
効果消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。
※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌
成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン
液性中性
エタノール濃度(w/w%)57.2
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質18-8ステンレス
サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、天然由来の保湿成分を配合した手にやさしい消毒剤です。消防法上の危険物に該当しないため、保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。手がベトつかず、消毒作業も容易で、直ぐに次の作業に移れます。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩液(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%)
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)57
区分医薬部外品
医薬品医療機器等法医薬部外品
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
ディスポタイプの帽子です。
コンパクトに折り畳まれています。
豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子
サイズフリー
材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質18-8ステンレス
柔らかいシリコーン製のストローで、保管・収納に便利な専用ケース付きです。専用ケースは、電子レンジ消毒器としてもご使用いただけます。シンプルで洗いやすい形状です。
仕様●適合ボトル口径(mm):28●材質:本体・専用ケース/ポリプロピレン、吸い口・チューブ/シリコーンゴム、ヒンジシャフト/ナイロン●サイズ(チューブ装着時):45×55×265mm●収納ケースサイズ:72×85×60mm●重量:50g●耐熱温度:120℃●電子レンジ対応●付属品:専用ケース
アズワン品番7-6862-01
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質ポリプロピレン
容量1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190
商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質18-8ステンレス
高さ(mm)67
奥行(mm)102
3Mダイニック 抗ウィルス・抗菌
用途スリッパ殺菌保管庫
付属品(抗ウィルス・抗菌シール)1、(殺菌表示プレート)1
グリーン購入法適合
奥行き(cm)37
3Mダイニック プレミアムシート
用途スリッパ殺菌保管庫
付属品(殺菌表示プレート)1
グリーン購入法適合
奥行き(cm)37
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間
質量(kg)7
色ホワイト
電力(W)24
外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330
電源電圧(V)AC100
アズワン品番69-3856-44
棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工
有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
¥114,998
税込¥126,498
5日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。
扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405
殺菌灯15W×2灯
棚2段(ステンレス製網板)
アズワン品番0-5137-01
有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
¥133,650
税込¥147,015
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ