224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。 材質ABS 容量(mL)360まで注入可 高さ(cm)約18.5 アズワン品番64-2543-99 繰り返し・詰め替え対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297 電源単2アルカリ電池4個(付属) 方式(噴射)圧力ポンプ式 消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL)1000 設置方法卓上又は壁掛け 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0501 TKG品番(2017)6-1290-0601 繰り返し・詰め替え対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34 使用方法センサー式 材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L)0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950 繰り返し・詰め替え対応
1台
69,980 税込76,978
欠品中

一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 包装形態箱入り アズワン品番64-5186-19 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿 適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売) 材質ABS樹脂 質量(kg)約1.2 電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 大きさ135×250×308mm 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番836-6808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/秒)約1.5(最大4秒) 効果消毒
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480 消費電力(W)待機時7、噴霧時46 方式(噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL)1200(補給量1000) 設置方法卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0401 TKG品番(2017)6-1290-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210 アズワン品番64-9722-02
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター 材質ABS樹脂 寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314 質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く) 設置方法据置き・壁付け アズワン品番7-6396-02 適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様ピュアハイジーン 1000mL専用ボトル アズワン品番7-6396-13 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205 質量(g)約360 材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート 容量(mL)約360 電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途手指衛生の励行に 効果消毒 電源AC100V 噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4) 繰り返し・詰め替え対応
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンド トラスコ品番836-9625 材質SUS430 幅(mm)450 質量(kg)3.6 高さ(mm)745 奥行(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0649 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!。アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン。USB充電式。UV除菌ライト付き。噴射距離1.5mまで。手動と自動2つのモード。感染症の気になる季節にあると便利!。寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、。高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。しっかり除菌できるので、安心感も増します!。家族に健康的な生活環境を提供します。噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。
用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなど セット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 消費電力(W)約8 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh) 本体質量(g)約340 タンク容量(mL)約350
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。 強力消臭 大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。 抗菌&防カビ 抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。 シックハウス対策 家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭 災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ 事務所・公共施設内の臭い カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。 シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。 成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤 幅(mm)90 高さ(mm)225 質量(g)575 奥行(mm)70
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

設置方法据置き・壁付け 質量(kg)4.5 寸法(mm)450×350×1030 材質ABS樹脂 適合サイズ(mm)【ボトル】最大約95×85×185~250(容量500~1000mL) 仕様専用スタンド アズワン品番7-6396-32
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182 電源単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL)約280 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-86
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番769-5438 全長(mm)780 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)3 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 火口径(Φmm)60
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番856-1155 全長(mm)780 質量(kg)2.3 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

店舗等の窓ガラス・硝子扉や自動販売機にも使用できる!
適合害虫ガ、ユスリカ、コバエ、ガガンボ、カメムシ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ等 有効期間2~3週間 利用場所屋内屋外両用
1本(420mL)
1,590 税込1,749
3日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス 材質ABS樹脂 質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く) 電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用 外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314 適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255 使用環境温度5~40℃、湿度20~80% EBM品番5091720 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷