「消毒 自動 噴霧」の検索結果

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品充電コード、目詰まり除去ピン 質量(g)約700 電源(V)DC12 電圧(V)110~240 定格出力(W)10 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2600 アズワン品番65-2352-35 使用時間(時間)約3
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
欠品中

SARAYA(サラヤ)架台スタンド HDI-2020用
エコ商品
適合HDI-2020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様ピュアハイジーン 1000mL専用ボトル アズワン品番7-6396-13
1個
799 税込879
翌々日出荷

台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター 材質ABS樹脂 寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314 質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く) 設置方法据置き・壁付け アズワン品番7-6396-02 適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番406-7703 幅(mm)250 質量(kg)4.7 高さ(mm)280 奥行(mm)190 電源(V)100 消費電力(W)28 噴射量(mL/回)2
1台
99,980 税込109,978
欠品中

設置方法据置き・壁付け 質量(kg)4.5 寸法(mm)450×350×1030 材質ABS樹脂 適合サイズ(mm)【ボトル】最大約95×85×185~250(容量500~1000mL) 仕様専用スタンド アズワン品番7-6396-32
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480 消費電力(W)待機時7、噴霧時46 方式(噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL)1200(補給量1000) 設置方法卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0401 TKG品番(2017)6-1290-0501
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297 電源単2アルカリ電池4個(付属) 方式(噴射)圧力ポンプ式 消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL)1000 設置方法卓上又は壁掛け 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0501 TKG品番(2017)6-1290-0601
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス 材質ABS樹脂 質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く) 電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用 外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314 適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255 使用環境温度5~40℃、湿度20~80% EBM品番5091720
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に 付属品ノズルパイプ・2頭口 トラスコ品番799-5121 型式肩掛式 質量(kg)1.3 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 本体質量(kg)1.3 ホース長さ(m)1 ノズル長(mm)430 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4] 噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600 材質(タンク)ポリエチレン 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-6358-58 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。 質量(kg)3 タンク容量(L)12 ノズル長(mm)930 ホース長さ(m)1.3 ノズルニ頭口 トラスコ品番292-1286 材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC) 型式背負式 種類蓄圧式
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手を差し出すと光センサーが感知して薬液を自動で吐出・噴射します。 本体窓から薬液残量を確認でき、薬液はボトル(1L)をそのまま入替交換ができます。 無駄な電力をカットするワンチップマイコンを採用。
質量(kg)1 電源単2乾電池×2個(付属)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×250×308 アズワン品番65-1853-50 松吉医科器械コード23-5307-00
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40 質量(kg)約4.25 ブラック セット内容本体
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オカツネ噴霧装置
スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ! どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用! 簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF! 噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1~10秒)! キャスター付き、移動もらくらく!
用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館 仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器 質量(kg)33(薬液含まず) オフホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400 吐出量(mL)4/秒 始動方法非接触式センサー 圧力(MPa)3.5(可変)
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

自動式の消毒スタンドです。 付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、 スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さな お子様にも安心してご利用いただけます。 ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。 店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。 赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。 噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。 噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス 質量(kg)約4.4 底面サイズ(mm)285×300 本体高さ(mm)1425×1100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。 ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。 出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。 清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ シリーズミューズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(250mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)