155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(t1.2) ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×285×110
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷


殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。 手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PEコーティング) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
効果消毒 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×70 松吉医科器械コード24-4835-01
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ブラケット
エコ商品
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。
用途1・2ボトル1L用専用台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90 質量(g)68 仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め) 適合1・2ボトル1L用専用台 トラスコ品番308-9789 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(ネジ式)です。
規格ネジ式
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(手すり用)です。
規格手すり用 アズワン品番65-1919-08
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PPE製品用のホルダーです。 グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。 フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。 マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒液などを気軽に持ち運べる容器。
セット内容本体×1 材質PET、シリコン 全長(mm)190 容量(mL)30 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-57
1個
82 税込90
3日以内出荷

ボトル容器とボトル用ホルダーのセットです。 壁にビス止めすることができます。
1セットほか
3,643 税込4,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書 材質ステンレス 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ホルダー
1・2ボトル用のブラケットです。
仕様1・2ボトル500mL用 ネジ止め 種別取り付け部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×71×81
1個
569 税込626
欠品中

マグネットシート付ホルダー 玄関に消毒液、バスにてディスペンサーに。
材質本体:ポリスチレン 磁石:フェライトラバーマグネット ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×98×100
1個
619 税込681
5日以内出荷

マグネットシート付ホルダー 玄関に消毒液、バスにてディスペンサーに。
材質本体:ポリスチレン 磁石:フェライトラバーマグネット ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×85×170
1個
619 税込681
5日以内出荷

マグネットシート付ホルダー 玄関に消毒液、バスにてディスペンサーに。
材質本体:ポリスチレン 磁石:フェライトラバーマグネット カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×85×170
1個
619 税込681
5日以内出荷

マグネットシート付ホルダー 玄関に消毒液、バスにてディスペンサーに。
材質本体:ポリスチレン 磁石:フェライトラバーマグネット ダークグレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×98×100
1個
619 税込681
5日以内出荷

消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠。
用途ペーパータオルスタンド 材質ステンレス 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×90
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。 浮かせて使用できるので、ポンプを押す時にボトルの底が滑らず、衛生的に使えます。 ポンプタイプの手指の消毒液に使用しても便利です。 ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。 ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくないという方におススメです。 【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm のものボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。補助リング(穴直径=約3.9cm/リング外径=約5.4cm)
材質本体/ポリスチレン、マグネット 芯材/スチール(ユニクロメッキ) 滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)(約)230 穴径(Φmm)32(ホルダー) 耐荷重(kg)1(容量約500ml以内のもの) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×17
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

針廃棄容器などのホルダーとしても使用できます。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

付属品ホルダー 成分アルコール タイプ液体 容量(L)1 商品タイプ本体
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ブラケットA型
エコ商品
500mL角ボトルをセットするために必要です。
仕様500mL角ボトル用 種別機器設置用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×88×31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー無し アズワン品番0-6673-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
2,090 税込2,299
翌々日出荷

ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー付き アズワン品番0-6673-01 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
2,190 税込2,409
翌々日出荷

お得な6本入りが登場 ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー無し アズワン品番0-6673-41 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
10,400 税込11,440
4日以内出荷

お得な6本入りが登場 ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー付き アズワン品番0-6673-21 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
11,400 税込12,540
4日以内出荷

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器を触れることなく使用できる足踏式のホルダー。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能です。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 70万回の耐久試験をクリアーしています。
ダークブロンズ
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップ セット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2 材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル 質量(g)610 長さ(cm)142 モップ幅45cm
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップ セット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2 材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル 質量(g)580 長さ(cm)142 モップ幅35cm
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。 トラスコ品番253-9345 材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子 幅(mm)103 高さ(mm)272 奥行(mm)116 吐出量A1700
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×100×181~265 質量(kg)ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5 寸法(mm)【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68 材質本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子 ワイヤー長(mm)1600 アズワン品番7-9256-01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エレファジェル350mL用のホルダー(本体)です。
規格本体
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

書類がすっきりわけられるクリップホルダー コクヨ 動画あり
A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
サイズA4 材質表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PP グリーン購入法適合
1冊ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀系無機抗菌剤を配合したクリアーホルダー。[特徴]。1.PPシートに抗菌剤を配合しているので、ホルダーの外側・内側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。4.本体四隅は角丸加工を施し、お客様へ書類をお渡しする際に手に優しく安心。5.本体表面に「抗菌」マーク入り。
材質本体:ポリプロピレン(抗菌剤配合) 厚さ(mm)0.2 クリアー サイズA4 外寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
1個
319 税込351
当日出荷

場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン 寸法(mm)76×95×66 掛数(本)1
1個
749 税込824
当日出荷