手洗い石けん液SARAYA(サラヤ)当日出荷
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。トラスコ品番816-2742材質容器(ボトル・袋):PE幅(mm)95高さ(mm)211タイプ泡奥行(mm)85容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)ジェーシーエム3日以内出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480洗浄能力69ラック/時洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能ラック寸法(mm)500×500質量(kg)115消費電力(W)最大4550電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)付属品洗浄ラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480RoHS指令(10物質対応)対応
自動手指消毒器 HDI-2020SARAYA(サラヤ)当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
業務用 食器洗浄機ジェーシーエム翌々日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800ラック寸法(mm)500×500洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)RoHS指令(10物質対応)対応
薬液詰替え容器 ワン・ツーボトル アルコールSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)当日出荷
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190容器(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1442-0301TKG品番(2017)6-1291-0901繰り返し・詰め替え対応
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール朝日産業(捕虫器・包装機器)5日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。