109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)17
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルが金属製なので細かい霧が出ます。園芸用品・消毒用・清掃用・調理用その他色々な用途にお使い頂けます。
材質(本体)真鍮・PP、(容器)ポリプロピレン 容量(mL)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×83×150 危険物の類別非危険物
1個
319 税込351
11日以内出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スプレーボトル
1個
499 税込549
当日出荷

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 容量(mL)160 材質本体:PP、容器:PET樹脂 質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(30mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリア300mlディスペンサーボトル
エコ商品
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷

1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
材質本体/ポリプロピレン ボトル/PET樹脂 容量(mL)60
1個(60mL)
349 税込384
当日出荷



消毒用アルコール液対応。霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレン アズワン品番65-8109-43 危険物の類別非危険物
1本
649 税込714
10日以内出荷

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーはキャップ付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ39×143 容量(mL)100 口内径(Φmm)17
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0505 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

振り子式スプレー モノタロウ 動画あり
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
1個
399 税込439
当日出荷

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック
ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能 電源を必要としない足踏み式 スタンド型なので設置工事不要 4.6kgと軽量なので移動がラクラク スチール製で丈夫で長持ち
セット内容本体 材質スチール 寸法(mm)1000×240×290(最大調節時) ブラック
1台
13,637 税込15,001
3日以内出荷

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
1個
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 アズワン品番65-3881-82 危険物の類別非危険物
1個
380 税込418
当日出荷

有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に ノズル長(mm)180 幅(mm)269 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11 アズワン品番67-4506-90
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド (高さ調節付)
子供から大人まで使用できる高さに調節可能! トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能 電源を必要としない足踏み式 スタンド型なので設置工事不要 4.9kgと軽量なので移動がラクラク スチール製で丈夫で長持ち電源不要・組立式・使用ボトルの高さ制限なし・軽量! 持ち運びラクラク※アルコールスプレーは付属しておりません。
セット内容本体×1 材質 包装形態外箱 寸法(mm)240×290×1000(トレー内寸:90×190) アズワン品番65-1824-98
1個
14,900 税込16,390
3日以内出荷

コロナ禍のウイルス対策の必需品!。消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!。ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!。数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレン アズワン品番65-8902-92 危険物の類別非危険物
1個
749 税込824
当日出荷