「消毒用アルコールディスペンサー」の検索結果
手をかざすだけで簡単消毒。[特長]。非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
タンク容量(mL)550
検出方法赤外線センサ
1個
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
手で持って使用可能。場所を取らないコンパクトサイズ。乾電池式で設置場所を選ばない。倒れにくい専用スタンド
材質ABS、PE
質量(g)136
電源単4電池×4本
タンク容量(mL)150
サイズ(mm)69×48×195
アズワン品番64-8853-22
1個
¥2,479
税込¥2,727
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182
電源単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)約280
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容-
トラスコ品番811-5948
寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)約7.7
材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。壁かけ機能付きの大容量タイプ。乾電池式だから場所を選ばない。噴射量を3段階で調整できます。防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。
材質本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP
質量(g)650
電源単3アルカリ電池×4本
タンク容量(mL)750
サイズ(mm)120×170×210
アズワン品番64-7722-40
防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
オートディスペンサーの大容量1Lタイプ! 液体タイプ
セット内容本体のみ
材質ABS・PP
寸法(mm)123×99×265
1個
¥2,728
税込¥3,001
3日以内出荷
一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
包装形態箱入り
アズワン品番64-5186-19
1台
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC
電源単3電池×4本
タンク容量(mL)360
アズワン品番64-7722-39
防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205
質量(g)約360
材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート
容量(mL)約360
電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
1個
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
1個
¥2,228
税込¥2,451
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
手をかざすだけ触れずに検温&除菌
配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない
高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る!
単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1
材質ABS
包装形態化粧箱入
寸法(mm)約107×72×175
長さ(cm)約1~5(推奨)
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)32~42.9
分解能(℃)0.1
測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%
内容量(mL)350
吐出量(mL)約0.9
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。
パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎
ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。
ボトル高:10~30cm設置可能。
8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質鉄
質量(kg)5
色ブラック
サイズ(mm)380×350×1020/1200
適合サイズ(cm)10~30(ボトル高さ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。
アズワン品番65-6880-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。
ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。
有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸
エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
食品添加物発酵エタノールを使用した消毒用アルコールです。業務用オートディスペンサー「フンムージェー」にもご使用いただけます。
用途手指の消毒、感染症対策に。
質量(kg)20
備考アルコール濃度:約70~72% ※第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、火気厳禁、飲用不可
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×120×285
1セット(5L×4本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤
成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸
有効成分エタノール
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100
タイプ非接触・消毒機
質量(g)952
電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)
ボトル容量(mL)1000
寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145
動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40)
質量(kg)【専用スタンド】約3
測定精度(℃)±0.2
セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド
アズワン品番64-9092-14
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×443×1308
適合寸法(mm)ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)〔非危険物〕。ポンプを押すと、液がミスト状に出るので、手のひらにまんべんなく噴霧できて便利。また、無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。保湿剤(グリセリン)配合。素早く手指になじみ、しっとりサラサラの使用感。アルコール度数:55度。※500mLは、別売の「ライオン業務用手指衛生用オートディスペンサー」にいれて使うこともできます。
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒
全長(cm)148
質量(kg)3.5
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1110
質量(kg)約10
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)
色(本体)黒
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。
材質ABS
質量(g)725
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210
吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階
タンク容量(mL)750
色(本体)黒/白
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー
充電式なので置き場所を選ばない
手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1
材質ABS、PP
寸法(mm)84×60×76
電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。
手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。
既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。
ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。
1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。
3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用
色スノーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く)
質量(g)約125(付属品・乾電池は除く)
材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン
センサー反射式赤外線センサー
電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)
使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと)
付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書
噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)
付属品トレー
材質PP・ABS樹脂
寸法(mm)147×101×268
質量(g)785
電源単1アルカリ電池×4(別売)
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1
2
次へ