20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気になる場所の消毒に。 経済的な手指消毒剤。 手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 添加物イソプロパノール
1本(500mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION(ライオン)サニテートT
商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品を取り扱う方のハンドケアに。 配合成分は全て食品添加物として認められている保湿ローションです。食品を取り扱う方の手肌を保護し、手荒れを防ぎます。
種別本体 規格化粧品 吐出量(mL/回)約0.4
1個(480mL)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%)68 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。 関連資料(0.15MB)
1本(400mL)
1,488 税込1,637
当日出荷

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456 質量(kg)4.2 アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)