作業台_電動昇降_天板塩ビシートサンワサプライ
作業台_電動昇降_天板塩ビシートサンワサプライ¥139,800税込¥153,780
1台
翌々日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634定格電圧(V)100キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300フレーム色ホワイトコード長さ(mm)約3200色(天板)ベージュ天板厚さ(mm)25天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500総耐荷重(kg)100アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)100
 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシートサンワサプライ
電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシートサンワサプライ¥139,800~税込¥153,780~
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)定格電圧(V)100キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300フレーム色ホワイトコード長さ(mm)約3200材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り天板厚さ(mm)25高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284総耐荷重(kg)100アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)100
 動力噴霧器単体初田工業
動力噴霧器単体初田工業¥129,800~税込¥142,780~
1台
3日以内出荷
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
関連キーワード