21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143 トラスコ品番370-8250 材質ステンレス 質量(g)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

全長(mm)270 材質ステンレス(SUS410) タイプ反型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000046 松吉医科器械コード05-2260-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ロックホルダー エンジニア 動画あり
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分別に便利なカラー鉗子です。 全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。 肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。 オートクレーブ可。
全長(mm)145 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械MY器械鉗子
全長(mm)270 材質ステンレス(SUS410) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000047 松吉医科器械コード05-2255-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

材質ステンレス タイプBOX 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420-J2) 型番No.21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,510 税込4,961
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン・アルミ 耐熱温度(℃)121
1式(10本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
1セット(500枚)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス タイプBOX 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,840 税込3,124
当日出荷

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリッツメディコリスター鉗子
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス タイプBOX、アヤ溝 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000052 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g)230 使用温度範囲(℃)0~50 適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5 適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m) 光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) アズワン品番64-0868-44 使用環境湿度(%)10~90 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m)2000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-31dBm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)