28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
8,790 税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 トラスコ品番423-0671 材質主成分:シリコーン 乳白色 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
5,298 税込5,722
欠品中

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観乳白色エマルジョン 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 沸点(℃)100 希釈剤 成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途消泡 適合範囲一般工業用 主成分シリコーン
1缶(1kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。 タイプ速効性 比重(25℃)1.02 有効成分36% 外観乳白色液状 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)中 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品衛生法対応、ハラール認証品
1本(1kg)ほか
8,498 税込9,178
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分31% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)ほか
25,980 税込28,058
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊すだけの水処理用固型消泡剤 アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。 強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。 優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。 経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。 使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水 成分シリコン 使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。 商品タイプ本体
1個(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程 回転方向正・逆 制限なし 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737F
エコ商品、RoHS
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分30% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
48,980 税込52,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番423-0647 材質主成分:シリコーン 淡黄色 容量(g)200 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,298 税込3,628
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など 無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体) 比重0.97(25℃) 有効成分100% 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃)
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,018
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10 有効成分100 希釈剤水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。 pH値5.5~7.5(原液) 比重0.99~1.03 標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

つやげん消泡剤
機械の作業効率を上げる消泡剤。 カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。 汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体 アズワン品番64-8884-51 商品タイプ本体
1個(800mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
129,000 税込141,900
6日以内出荷

ディアンドディマックスクリーナー
食品添加物で構成された安心安全な酸性タイプの洗浄剤です。アルカリ性のカルキやカルシウムに石化した頑固な汚れを溶かせて浮かせて落とす。傷がつかない液状泡タイプで、除菌・消臭・洗浄剤です。
用途気になるトイレのクロカビ、黄ばみ、尿石等に吸着浸透し除菌洗浄します。 アルカリタイプの洗浄剤とは、危険ですので混ぜないでください。用途:カルキ除去、除菌、消臭、洗浄 材質発酵乳酸・水・界面活性剤(アルキルグリコシド)・キレート剤・ライム精油 容量(mL)380 区分新品 質量(g)約444 種類トイレ ライムのチカラ380ml 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6 表記9.5×5.2×22.6cm
1本
699 税込769
9日以内出荷

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 モーター全閉外扇屋内型 材質(ボール)セラミック 吸込全揚程(m)-1.5 材質(Oリング)バイトン
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 質量(kg)18 モーター全閉外扇屋内型 材質(ボール)セラミック 吸込全揚程(m)-1.5 材質(Oリング)バイトン 電動機出力(kW)0.1
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷