用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型
色(本体)赤
幅(mm)530
奥行(mm)500
本体厚さ(mm)1.2
材質(本体)鉄
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)500
本体厚さ(mm)1.2
色(本体)赤
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ
材質スチール(鋼製)
色ホワイト
タイプ全埋込
種類ボックス型
寸法H(mm)636
寸法D(mm)165
寸法W(mm)270
対応【消火器】10型
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443
材質スチール
質量(kg)30
2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型
材質スチール
色赤
板厚(mm)0.6
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール
表面処理焼付塗装
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番818-8784
質量(kg)37.1
高さ(mm)900
機能ストップ機能
アズワン品番64-9482-67
放射時間約45秒
放射距離5~9m
薬剤量(kg)20.0
設計標準使用期限10年
1本
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
対候性に優れたステンレス製 火消し君用格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530
高さ(mm)1150+100
材質(本体)ステンレス製
奥行(mm)500
本体厚さ(mm)1.2
色(本体)赤
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。
仕様格納消火器:10型3本用
トラスコ品番410-8206
材質スチール
幅(mm)615
高さ(mm)600
奥行(mm)170
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)210
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。
本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。
台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。
消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。
セット内容本体×3、連結金具×3
厚さ(mm)20
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
1セット
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D390×W340×H900
型50型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-10・B-20・C
本体質量(kg)38.3
型式承認番号消第23~105号
放射時間約36秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時2、最大6.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式電話型同時通話
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了
住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤)
通話ボタン長押によるプレストーク通話
呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話
呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号
質量(kg)約1.0
色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)
備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)待受時約2、最大約8.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス
接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
住戸玄関子機からの呼出/通話
プレストーク機能(通話ボタン長押)
住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号
質量(kg)約1.0
色シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー
備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)
接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード