カテゴリ

  • 防災用品(30)
  • 安全標識(21)
  • 医療(3)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「消火器 セット」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板 石井マーク室名標識板石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
消火器具 蓄光標識 エルティーアイ消火器具 蓄光標識エルティーアイ
3,498税込3,848
1セット(3枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)240×80RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識 本体用 蓄光ステッカー エルティーアイ消火器具標識 本体用 蓄光ステッカーエルティーアイ
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。消火器本体に貼り付けると停電時でも目印になります。
用途消火器本体の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)20×200RoHS指令(10物質対応)対応
消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ消火器ガード EA979Dシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
地震対策消火器ベルト キングジム地震対策消火器ベルトキングジム
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ! 粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。 面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。 上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。 複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。
セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤対応6型~10型質量(g/枚)約60外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75耐震性震度7相当
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社
4,498税込4,948
1組(5枚)
翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ消火器スタンド コーナー床置き型モノタロウ
11,980税込13,178
1セット(4個)
予約販売
組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
アルテシモ新型掛金具 モリタ宮田アルテシモ新型掛金具モリタ宮田
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
アルテシモ用掛け金具です
適合【消火器】MEA10D、MEA10、ME10AL、ME10AD、SA10EAL、SA10EAD型式10型
アルテシモ掛金具 モリタ宮田アルテシモ掛金具モリタ宮田
429税込472
1セット
当日出荷から6日以内出荷
アルテシモ用簡易式掛け金具です。
AP5,AH2,UVM4 フックセット モリタ宮田AP5,AH2,UVM4 フックセットモリタ宮田
849税込934
1セット
5日以内出荷
消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。
用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C関連資料(0.05MB)
消火器スタンドストッパーDP リンテック21消火器スタンドストッパーDPリンテック21
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
消火器の転倒、移動防止!消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!取り出しは真上に持ち上げるだけ!10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 ・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
消火器保護カバー モノタロウ消火器保護カバーモノタロウ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5枚)ほか
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
カートブロック アラオカートブロックアラオ
8,198税込9,018
1セット
3日以内出荷
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
消火器ガード ティーエフサービス消火器ガードティーエフサービス(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止 ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能 ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単 場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄質量(g)約60(金具付きベルト)耐荷重(kg)粘着強度:約80耐久性(年)約8~10
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリリンテック21
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド質量(g)1個あたり:約70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)0~40耐用年数(年)10
消火器ストッパーP WBシリーズ リンテック21消火器ストッパーP WBシリーズリンテック21
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材種類スタンド型外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170質量(g/セット)約50
消火器エルカバー ヤマトプロテック消火器エルカバーヤマトプロテック
9,798税込10,778
1セット(5台)
6日以内出荷
美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
材質スチール厚さ(mm)0.8質量(kg)1.4タイプ室内用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×215×215
消防隊進入口屋内用片面反射2枚入 ササガワ消防隊進入口屋内用片面反射2枚入ササガワ
999税込1,099
1セット
予約販売
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。屋内用の片面反射タイプ。
種別消防隊進入口材質表:無反射ステッカー(白)、裏:反射ステッカー(赤)幅(mm)200三角寸法(mm)200三角文字内容消防隊進入口タイプ内貼り取付方式ステッカー入数(枚)2入数2枚
消防隊進入口屋外用両面反射2枚入 ササガワ消防隊進入口屋外用両面反射2枚入ササガワ
2,198税込2,418
1セット
9日以内出荷
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。野外用の両面反射タイプ。
種別消防隊進入口材質両面反射ステッカー(赤)幅(mm)200三角寸法(mm)200三角文字内容消防隊進入口タイプ内貼り取付方式ステッカー入数(枚)2入数2枚
ミニクリーンBOXセット ユニットミニクリーンBOXセットユニット
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途簡易清掃用具置場として。トラスコ品番224-0497セット内容デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本材質鉄(白塗装)幅(mm)460質量(kg)7.8高さ(mm)700奥行(mm)380本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)繰り返し・詰め替え対応
単管表示 JSグループ単管表示JSグループ
4,898税込5,388
1セット(5枚)
5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド スタイルフリー』 おまとめ買い用 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド スタイルフリー』 おまとめ買い用岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます。 設置場所やお好みに合わせて設置して下さい。 また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
交換用両面接着パッド プレート消火器フック用 リンテック21交換用両面接着パッド プレート消火器フック用リンテック21
1,898税込2,088
1セット(10枚)
8日以内出荷
LK-119BP用交換接着パッド
寸法(mm)50×50アズワン品番64-0977-77
消火器設置台 ビクタースタンド ツインボール 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド ツインボール 【20台セット】岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
予約販売
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
予約販売
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:ホワイト種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:シルバー種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
予約販売
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)845×210×215種類スタンド型
消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)625×260×210種類スタンド型
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)モリタ宮田
769,800税込846,780
1台
61日以内出荷
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
消火器置セット トーグ安全工業消火器置セットトーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
ルシスワブES Φ2.8~3.2 キッコーマンバイオケミファルシスワブES Φ2.8~3.2キッコーマンバイオケミファ
15,500税込17,050
1箱(40袋×1本)
翌々日出荷
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
材質綿全長(mm)2500質量(g)約445寸法(Φmm)内視鏡チャンネル:2.8~3.2アズワン品番7-7241-02
ルシスワブES キッコーマンバイオケミファルシスワブESキッコーマンバイオケミファ
15,500税込17,050
1箱(40袋×1本)
翌々日出荷
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
全長(mm)2500材質綿質量(g)約445入数1箱(1本入袋×40袋)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら