アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール
寸法(mm)D89×W140×H430
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.9
型式承認番号消第24~43号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約18秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
薬剤量(kg)1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11 127 003
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。
高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。
メンテナンスフリーですので点検が簡単。
住宅防火安心マーク付き。
サビに強いSUS製指示圧力計。
高性能ダブルパッキン。
全数検査で徹底した品質管理体制。
封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)1.5
種別蓄圧式
放射時間約15秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
型式消第30~14号
質量(kg)約2.82
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約130
エコマーク認定認定
全高(mm)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード