●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール
寸法(mm)D89×W140×H430
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.9
型式承認番号消第24~43号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約18秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
薬剤量(kg)1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11 127 003
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
寸法(mm)D98×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
1本
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
種類強化液
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射距離3~7m(20℃)
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合
寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102
質量(kg)約2.7
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)
放射時間約15秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別ガス加圧式
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JCI
板厚(mm)本体容器:1
ノズル口径(Φmm)3.4
全高(cm)約44.3
ホース長さ(cm)27
型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間約8秒
放射距離約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25
薬剤量(kg)1.2
総質量(kg)2.85
外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型
色(本体)赤
幅(mm)230
奥行(mm)145
本体厚さ(mm)0.6
材質(本体)鉄
スチール製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。
等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。
食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸
付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)
全高(mm)850
1個
¥40,000
税込¥44,000
8日以内出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.28MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)
薬剤量(kg)3
放射時間約5秒
仕様消火薬剤:粉末(ABC)
材質薬剤貯蔵容器:SECC
全高(mm)198
胴径(Φmm)243
認定番号評13-060号
面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2
総質量(kg)約4.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
種類二酸化炭素
番号性能評定番号:評30-010号
表示灯付き
対象工作機械・一般産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
仕様制御盤型名:MC-K
タイプ増設型
種類二酸化炭素
番号性能評定番号:なし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250
対象工作機械・一般産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
薬剤量(kg)6.8
総質量(kg)約30
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L
接続口径15A
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)0.13
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)
関連資料(0.89MB)
入口管接続口径Rc1/2
出口管接続口径Rc1/2
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L
接続口径15A
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)0.13
適合ガスLPG
標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)
関連資料(0.89MB)
入口管接続口径Rc1/2
出口管接続口径Rc1/2
小さな炎も瞬時に感知します。
2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。
太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。
取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。
小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。
C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。
広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mm
アズワン品番67-4747-24
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N
付属品ノズル2個、センサー1個
種類二酸化炭素
対象工作機械・一般産業機器等
認定番号なし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード