34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

グリーン購入法適合 仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式
1本
13,900 税込15,290
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒 種別蓄圧式 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 使用温度範囲-30℃+40℃ 適応マンション・ビル・一般工場等 耐用年数(年)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油火災に抜群の消化力を発揮 優れたシール効果の水成膜泡消火薬剤使用 アルコール類火災の消火におススメ モノづくりの現場や給油取扱所に
3型 種類薬剤/機械泡(水成膜) 種別蓄圧式 質量(kg)5.9 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×142×491
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテック消火器BASE
何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
用途消火器の設置収納台として 材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム 仕様組み立てタイプ 受台:黒/化粧パネル:半透明
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
用途業務用 仕様(能力単位)A-3・B-7・C 型式消(自)第29~3号 寸法(mm)高512×幅200×胴径123 質量(kg)(薬剤)3.5 薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5 総質量(kg)約5
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
用途業務用 仕様(能力単位)B-4・C 型式消第27~23号 寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165 質量(kg)(薬剤)6.8 薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8 総質量(kg)約20.3
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途業務用 型式消第27~9号
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途業務用 仕様(能力単位)A-1・B-1・C 型式消第30~4号 寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127 質量(kg)(薬剤)3 薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000 総質量(kg)約5.5
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-33
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別蓄圧式 10型 タイプストップ付 種類粉末ABC 使用温度範囲-30℃~+40℃ エコマーク認定認定 材質(ホース)PVC製 検定規格消第29~1号 材質(ノズル)POM製 単位(消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm)約327 放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)2 ノズル径(Φmm)5.1 エコマーク認定番号10127007
1台
16,700 税込18,370
4日以内出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
欠品中

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

スクミンブルー OATアグリオ 動画あり
OATアグリオスクミンブルー
殺貝・食害防止のダブル効果あり ・使用時期、使用回数の制限がないため、スクミリンゴガイ発生時にいつでも散布できます。スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)が摂食すると、消化器官に病理的変化を引き起こし、即座に食欲を無くす ・やがて、体内に取り込まれた成分は内臓機能を破壊し、食欲を無くしエサを食べられずに4ー5日後にスクミリンゴガイを死に至らしめます。水生生物への影響が少なく、環境にやさしい農薬 ・特別栽培農産物においても、使用回数をカウントされない農薬です。
用途スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の防除剤です。 その他【登録番号】23838
1個(1kg)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)