訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
取付方式立看板
材質板/鉄、枠/鉄(白塗装)
トラスコ品番743-2861
寸法(mm)枠/800×555、板/700×547
質量(kg)3.5
タイプ片面表示
1枚
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに!
的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm
使用場所トイレ
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ
材質フィルム
直径(Φmm)30
TKG品番9-1428-2101
TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番183-7102
材質軟質ビニール
質量(g)57
縦(mm)430
横(mm)290
表示内容発火点
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
トラスコ品番114-0153
寸法(mm)135Φ×510H
質量(kg)約2.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75
本体質量(g)206
材質(内容器)スチロール樹脂
主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材
アズワン品番63-5482-79
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
種類ゼッケン型
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質グラスファイバー
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式
材質ステンレス
種類水
能力A-1・C
本体質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491
薬剤タンク容量(L)3
型式承認番号消第23~188号
放射時間約21秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。
取付方式シール/ステッカー
材質蓄光硬質ステッカー
仕様表印刷
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-31
1本
¥14,200
税込¥15,620
欠品中
JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。
材質蓄光硬質プレート
仕様表印刷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合火災:普通・油・電気火災
角度(°)放射:120
火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。
特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。
危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
薬剤量(kg)5
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約18秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様能力単位/B-16、C
型式消第23~330号
質量(kg)8.7
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)250
全高(mm)590
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。
天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。
凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス
寸法(mm)D160×W245×H643
種類強化液
能力A-2・B-1・C
本体質量(kg)11.6
薬剤タンク容量(L)6
型式承認番号消第23~308号
放射時間約48秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
1本
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容消火器
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C
型式番号:消第27~14号
寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359
質量(kg)70
使用温度範囲(℃)-30~+40
放射距離7~14m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0
総質量(kg)166
1本
¥549,800
税込¥604,780
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。カテーテル先端部はボールが無いため、先端から造影性バルーンまで10mmとできる限り短く設計し、深部まで挿入が容易でX線造影診断の妨げになりません。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚
材質シリコン100%
全長(mm)1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000
一般的名称腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。先端部は、適度な重さのステンレス製ボール(4個)を使用。凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。ファネル部は、三方活栓とTコネクタで関連器具との接続が確実に行えます。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚
材質シリコン100%
全長(mm)1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000
一般的名称腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
仕様最小日射量:80cal/cm2day
型式移動式
質量(kg)0.6
容量太陽電池:3.8V、1.9W
タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45
蓄電池電圧(V)2.4
設置場所屋外駐車場など
蓄電池容量(Ah)2200
適合地域全国可能
点灯時間無日射:約10日間
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
取付方式垂れ幕
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど
種類第三種浸潤剤等入り水
放射時間約12秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)
総質量(kg)約6
使用温度範囲(℃)0~40
感知方式易融性金属
作動温度(℃)72
面積(m2)3(防護)
仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L
薬剤量(kg)3
取扱説明書(1.36MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)
光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
関連キーワード
1
2
次へ