20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式 材質ステンレス 種類 能力A-1・C 本体質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491 薬剤タンク容量(L)3 型式承認番号消第23~188号 放射時間約21秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YPS-005 CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売 動画あり
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品車載用アタッチメント トラスコ品番819-4071 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45 放射時間約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類二酸化炭素 材質スチール
1本
33,980 税込37,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃)-30~+40
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 寸法(mm)(使用法表示板)250×215 全高(mm)716 受台寸法(mm)W205×D219×H57 エコマーク認定番号7118041
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20~+40 放射時間約12 放射距離4~6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
欠品中