カテゴリ

  • 安全標識(221)
    • 消防標識(90)
    • 案内標識(16)
  • 防災用品(52)
    • 消火器スタンド(41)
  • テープ(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消火器 表示」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【消火器設置台用】 表示板 岩崎製作所【消火器設置台用】 表示板岩崎製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
消火器表示板です
材質樹脂製厚さ(mm)1寸法(横×縦)(mm)250×215
ぴたっと腕章 グリーンクロスぴたっと腕章グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
10日以内出荷
ぴたっと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。寸法(mm)横220×縦90×厚さ2質量(g)20入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板 石井マーク室名標識板石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器取扱表示板シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
4日以内出荷
裏全面シール貼
取付シール
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消防ステッカー標識 日本緑十字社消防ステッカー標識日本緑十字社
449税込494
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
消火器ボックス WF Type ヒガノ消火器ボックス WF Typeヒガノ
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応壁収納型ブラケットレス奥行き260mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)9高さ(mm)本体:574材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:223ブラケットPBR-F(オプション)本体幅(mm)290
消火器ボックス WE Type ヒガノ消火器ボックス WE Typeヒガノ
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)11高さ(mm)本体:710材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:205関連資料(0.08MB)本体幅(mm)290
消火器ボックス FY Type ヒガノ消火器ボックス FY Typeヒガノ
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス壁固定型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)3高さ(mm)本体:600材質(本体)ステンレスHL仕上奥行(mm)本体:170材質(扉)ステンレスHL仕上本体幅(mm)250
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型初田製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300取扱説明書(0.81MB)
埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製)初田製作所
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 扉付き。
埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
半埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
消火器表示シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器表示シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
6日以内出荷
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)240寸法W(mm)80
防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル 消火器Panasonic(パナソニック)
5,449税込5,994
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット短冊標識 つくし工房マグネット短冊標識つくし工房
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
プレート 矢印 消火器 左 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 矢印 消火器 左 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
矢印 消火器 左の案内標識サインプレートです。
プレート 矢印 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 矢印 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
矢印 消火器 下の案内標識サインプレートです。
プレート 矢印 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 矢印 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
矢印 消火器 右の案内標識サインプレートです。
プレート 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
消火器置場 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える標識サインプレートです。
プレート 消火器 左 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 消火器 左 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
消火器 左の案内標識サインプレートです。
プレート 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
消火器 下の案内標識サインプレートです。
プレート 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
消火器 右の案内標識サインプレートです。
プレート 消火器 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート 消火器 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
10日以内出荷
消火器の案内標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):94×280アズワン品番68-4036-22
強粘ステッカー 矢印 消火器 左 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 矢印 消火器 左 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
矢印 消火器 左の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 矢印 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
矢印 消火器 下の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 矢印 消火器 右 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 矢印 消火器 右 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
矢印 消火器 右の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 消火器置場 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷から7日以内出荷
消火器置場 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 消火器 左 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 消火器 左 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
消火器 左の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 消火器 下 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
消火器 下の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 消火器 右 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 消火器 右 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
消火器 右の案内標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 消火器 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 消火器 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
消火器の案内標識 強粘サインステッカーです。
215x250mm 消火器標識 エスコ215x250mm 消火器標識エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
壁面取付用標識
仕様●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着アズワン品番67-4723-35
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用ANTEC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
消火器プレート 標示板「消火器」 MIZUKAMI(水上)消火器プレート 標示板「消火器」MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社
1,198税込1,318
1枚ほか
翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら