46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容消火器 (下矢印) 仕様両面テープ付 材質硬質エンビ(蓄光タイプ) 形状標識 区分消火器具 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 動画あり
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として 材質ABS樹脂(蓄光タイプ) 厚さ(mm)1.2 文字内容消火器(下矢) タイプ蓄光
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
仕様●サイズ(mm):240×80●表示内容:消火器↓●材質:蓄光ステッカー アズワン品番65-2303-65
1枚
770 税込847
当日出荷

1枚
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消火器の設置場所を大型表示で明示します。 蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
取付け方法ステッカー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火器使用法蓄光ステッカーです。消火器付近に設置し、消火器置き場の周知に。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。蓄光タイプで視認性を確保。表面ラミ加工で耐候性あり。急な停電などの際にしばらく光ります。
用途消火器使用方法の明示に。 仕様表面ラミネート加工 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 表示内容消火栓使用方法
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 消火器具 モノタロウ 動画あり
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1 材質硬質塩ビ 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)240×80
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容消火器 (下矢印) 材質硬質エンビ 形状標識 区分消火器具 仕様両面テープ付 取付方式両面テープ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)240×80 質量(g)28 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフラン安全用品消火器表示蓄光ステッカー
消火器の設置場所を明示するステッカーです。蓄光タイプで高視認性。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途消火器設置場所の明示に。 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 取付ステッカー 加工表面ラミ加工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光タイプの消火器標示プレートです 蓄光により暗闇でも標示を視認できます
材質塩ビ 仕様テープ付 寸法(mm)240×80×1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。 トラスコ品番257-4514 材質蓄光塩ビ板 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)38 タイプ蓄光タイプ 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容消火器↓ 取付穴径(mm)2.5
1枚
859 税込945
当日出荷


粘着
仕様●サイズ(mm):240×80●表示内容:消火器●材質:蓄光ステッカー アズワン品番65-2303-66
1枚
770 税込847
当日出荷

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示板が蓄光タイプなので、停電時も安心です。 消火器点灯を防止するスライド式フックが付いています。
トラスコ品番826-4258 セット内容表示板・支柱・支柱(フック付き)・台座 材質(表示板・支柱ジョイント)ポリスチレン、(台座・フック)ポリプロピレン、(支柱)PVC 質量(g)約423 タイプ組み立て式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×239×850 皿径(Φmm)185
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

両面テープ付 3面 蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280 アズワン品番65-2301-74
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付 材質蓄光PET 蛍光黄地赤文字 縦(mm)20 横(mm)180 表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。 トラスコ品番224-0370 材質蓄光ステッカー 取付貼付タイプ(ステッカー) 質量(g)5 タイプ正方形型 縦(mm)90 横(mm)90 表示内容消火器(図のみ)
1枚
869 税込956
当日出荷

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。 トラスコ品番224-0377 材質蓄光ステッカー 取付貼付タイプ(ステッカー) 質量(g)15 タイプ正方形型 縦(mm)150 横(mm)150 表示内容消火器(図のみ)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 赤地蓄光文字 質量(g)12 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容消火器
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷

1枚
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 仕様裏面粘着
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様受け皿サイズ:Φ185mm 材質表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC 寸法(mm)260×239×850(H) 質量(g)約423 アズワン品番65-2286-34
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火栓使用法蓄光ステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。蓄光タイプで視認性を確保。表面ラミ加工で耐候性あり。急な停電などの際にしばらく光ります。
用途消火栓使用方法の明示に。 仕様表面ラミネート加工 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 表示内容消火栓使用方法
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消火器等の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1779 材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)30 取付穴2ヵ所(3mm) 質量(g)32 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)80 横(mm)240 表示内容火災報知機(蓄光タイプ)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

片面印刷 中輝度蓄光 壁面用
仕様●サイズ(mm):300×225●表示内容:消火栓●材質:蓄光ステッカー アズワン品番65-2303-52
1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
RoHS
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ
RoHS
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。 時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法貼付タイプ 厚さ(mm)1.1 材質ウレタン
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
仕様●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:5枚 アズワン品番65-9335-19
1組(5枚)
6,000 税込6,600
翌日出荷

蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
仕様●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:5枚 アズワン品番65-9335-21
1組(5枚)
6,000 税込6,600
翌日出荷

蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
仕様●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:1枚 アズワン品番65-9335-18
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷