種類フック型
仕様フック
モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。
適合MEA10A、UVM10AL
材質SWRH他
線径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95
表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類フック型
付属品取付用ビス4本
材質ステンレス+エストラマー
タイプB形
全幅(mm)66
各種消火器ボックスの下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
材質鋼製
直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止
適合消火器10号以下
材質(本体)メッキ処理鋼板
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類フック型
付属品取付用ビス4本
材質ステンレス+エストラマー
タイプスリム形
全幅(mm)66
全高(mm)125
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。
取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。
「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。
トラスコ品番739-6210
材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥279
税込¥307
3日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
付属品固定用マジックバンド
材質ステンレス
保護材(胴体)黒ゴム
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
付属品固定用マジックバンド
材質ステンレス
保護材(胴体)黒ゴム
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類フック型
付属品取付用ビス4本
材質ステンレス+エストラマー
タイプU形
全幅(mm)66
全高(mm)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸殻入れと消火器を設置できる2in1設計です。
吸殻と消火器を一緒に設置できる取付金具です。
消火器は吸い殻入れの下やフックに掛けて設置するので場所を取らず、万が一の場合にも素早く消化できます。
クランプ内側のナットを調整することによりタテ単管にも、ヨコ単管にも設置できます。
材質鉄
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮
普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。
容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。
樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。
サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く)
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。
一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
各種消火器ボックスの防火用下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
防火用下地金物はボックスタイプです。
材質鋼製
フックベル別途取付可能です。
種類ボックス型
仕様オープン型、下地金物:D型
適合10型
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止
材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤
色ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄
質量(g)約60(金具付きベルト)
耐荷重(kg)粘着強度:約80
耐久性(年)約8~10
フラット扉付タイプです。
種類ボックス型
仕様扉タイプ、下地金物:B型
適合10型
幅(mm)280
高さ(mm)650
奥行(mm)158.2
クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。
適合10型
材質スチール
色ホワイト
種類ボックス型
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)270
色シルバーメタリック
高さ(mm)853
奥行(mm)165
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)280
高さ(mm)850
奥行(mm)165
仕上ヘアライン
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)280
高さ(mm)740
奥行(mm)165
仕上ヘアライン
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)270
色シルバーメタリック
高さ(mm)740
奥行(mm)165
初田製作所 二酸化炭素消火器5型(CG-5)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器5型(CG-5)
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
種類ボックス型
仕様扉タイプ、下地金物:B型
適合10型
材質スチール
幅(mm)280
色ホワイト
高さ(mm)650
奥行(mm)158.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策に
セット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20
入数1セット
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ