46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
欠品中

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本
6,598 税込7,258
欠品中

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたる。 エルボ部分が回転することで、消火場所等の目的地まで直線的にホース延長が可能になり、事故や資機材の破損等を防ぎます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本消防検定協会型式適合品の人気ブランド消防ホースです。屋外消火栓用対応ホースです。消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております。耐圧試験をするたびに費用が発生します。最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます。その為、まるごと交換するほうがお安く済みます。ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです。こちらは金具の装着認定適合品でもあります。消防ネジ式金具・型式適合品・金具装着認定品
用途屋外消火栓 長さ(m)20 呼び径65 取り付け形状綾織り 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 検定ホース:型式適合品、金具:装着認定品 カップリング消防ネジ式
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長さ(m)20 呼び径65 寸法(m)65×20 伸び(%)(0.1~使用圧)2
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面印刷 取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。 非粘着
仕様●内容:ホース格納箱(屋内消火栓)●サイズ(mm):120×360×1●材質:硬質塩化ビ アズワン品番65-2302-25
1枚
550 税込605
翌日出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。 トラスコ品番367-0446 材質フレキ部:ステンレス(SUS316) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)20 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 呼び径(A)65 適合流体 フランジサイズJIS10K
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷

マンション清掃など多量の水、水圧を必要とする施工業者様には必須アイテムです。現場で水の確保ができなくて困ったことありませんか?私設消火栓は自由には使えませんが維持管理などの施工時には使用が認められています。ただし認知度が低いので事前に管理会社や理事会管理人さんなどに打診し確認をとってください。高圧の貯水、直接ホースをつないでも便利です。これ無しではもう仕事できません。
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)0.9
1本
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 呼び径40 使用圧力(MPa)0.7 金具アルミ製町野式
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.3
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)350×120 文字内容ホース格納箱
1枚
439 税込483
7日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813 アズワン品番67-2222-13
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702 アズワン品番67-2222-16
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452 アズワン品番67-2222-09
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)