消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様櫛数:23
材質亜鉛製
寸法A(mm)440
寸法D(mm)100
寸法B(mm)80
寸法C(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)1200
種類その他金具
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)216
高さ(mm)255
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓
長さ(m)15
呼び径40A
使用圧力(MPa)0.7
伸び(%)1
質量(g/m)140±10
試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)270
本体厚さ(mm)1.2
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)鉄
奥行(mm)270
本体厚さ(mm)1.2
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ
金具町野式
耐圧(MPa)1.3
取付方式加締め
規格一般品
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)450
種類その他金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
関連キーワード