(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:90
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:180
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
質量(kg)2.5
サイズ40
使用圧力(MPa)2.0
認定番号せ-432
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製
金具町野式
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工、両面印刷
寸法(mm)100×50×2
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様吹止り圧力:92kPa以上
付属品保温ケース(自己消火栓)
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体冷水・温水
流体温度(℃)5~100
取付姿勢入口側を下にした垂直取付
適合流体冷水・温水
端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)FKM
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板
寸法(mm)100×300×2
文字内容アラーム弁
文字裏印刷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
「末端試験弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板
寸法(mm)100×300×2
文字内容末端試験弁
文字裏印刷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:45
耐圧(MPa)1
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
関連キーワード