遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。
取付方式穴3
材質ペット樹脂
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質PETボトルリサイクルボード
質量(g)180
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
取付け方法ビス止め
言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示
関連資料(6.05MB)
取付穴径(mm)3×4ヵ所
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所
取付け方法ビス止め
材質ペット樹脂
仕様両面表示、取付穴3ヵ所
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)300×225
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
色赤地蓄光文字
質量(g)12
縦(mm)240
横(mm)80
表示内容消火器
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
材質蓄光PET
色蛍光黄地赤文字
縦(mm)20
横(mm)180
表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
関連キーワード