33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製 金具町野式
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製 金具中島式
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

報商製作所消火栓弁 認定品
エコ商品
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:45 耐圧(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:180
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込90°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54 エスコ品番EA124LV-12 材質黄銅 呼び径(mm)40 めねじサイズRc1 1/2” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)1 口径(B)(呼び径)40A 口径(A)根元側(呼び径)40A
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込45°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)50A/65A 口径(A)根元側(呼び径)65A
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷