(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:90
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:45
耐圧(MPa)1
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製
金具中島式
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製
金具町野式
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:180
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:90
耐圧(MPa)1
口径(B)(呼び径)40A
口径(A)根元側(呼び径)40A
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)CAC406
耐圧(MPa)0.49
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。
従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
関連キーワード