(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
質量(kg)2.5
サイズ40
使用圧力(MPa)2.0
認定番号せ-432
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:90
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:180
吐水部360°回転。マチノオス
材質黄銅
使用圧力(MPa)1
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製
角度(°)吐出:45
耐圧(MPa)1
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
関連キーワード