マンホールを取り外しができるフック付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質スチール
色赤
マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄
仕様メッキ
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄
塗装色黒
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄
寸法(mm)1010
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質鉄
1本
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄
寸法(mm)805
1本
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質鉄
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 茂又式
材質鉄製
質量(kg)1.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
仕様先端BOX型
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1500
質量(kg)4.67
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-85
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
ハンドルの先端分がコの字になっているので、深い所にある地下式消火栓の丸ハンドルを開閉できます。
材質鉄
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式
材質鉄製
質量(kg)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途マンホールの開閉
仕様汎用型
全長(mm)240
グリップ部(mm)130×60
マイゾックスコード218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
地下式消火栓用T字型キーハンドルの土台となる受けゴムです。
材質ゴム製
幅(mm)70
高さ(mm)35
奥行(mm)70
ゴム厚(mm)底部:10
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470
ホース長さ(m)40A×20
1セット
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード