5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31
アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。
乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。
運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。
厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに
主成分二酸化ケイ素(SiO2)
主な用途防滑
危険物の類別非危険物
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1袋(15kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!
吸殻収集缶
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス
質量(g)約945
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
オフィスや駅などでタバコの吸いがらを回収する専用の収集缶です。
トラスコ品番006-2651
質量(kg)0.8
色レッド
容量(L)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×296
アズワン品番65-0329-99
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
欠品中
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に
質量(kg)約10
粒サイズ(mm)約6号程度
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード