22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1枚ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7102 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容発火点 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

取付方式立看板 材質板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番743-2861 寸法(mm)枠/800×555、板/700×547 質量(kg)3.5 タイプ片面表示
1枚
8,698 税込9,568
7日以内出荷

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm 使用場所トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
種類ゼッケン型 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

無公害発煙筒 モーク 東亜安全施設 動画あり
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170 時間(発煙)約1分30秒 取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番818-7499 寸法(mm)85×40×120 質量(g)49 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

訓練時の衣類の上に直接貼り、役割表が可能です。 訓練終了時に簡単に剥がせて、ステッカーの糊が残りません。
材質アセテートサテン
1枚
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)飛散防止シール
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
199 税込219
当日出荷

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697 高さ(mm)510 放射時間28秒 放射距離5~7m
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

キタムラ産業消火クロス
防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。 トラスコ品番706-0064 材質防炎加工ガラス繊維織布 縦(mm)900 横(mm)1100
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷