11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)62 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号G3401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋チェンジキー
エコ商品
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー グレー 材質/処理BSBM,ABS/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

報商製作所地上式キーハンドル
エコ商品
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)40×21 主材質FCD450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


ジョー・プリンス竹下カムロック用ラッチ止金
エコ商品
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器 その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)42 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷