カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
    • 石灰(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 試薬(1)
  • 学童・教育用品(14)
    • ライン引き(13)
  • 接着剤・補修材(21)
    • セメント(2)
    • しっくい(17)
  • 日用品(7)
  • 農業機械(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • カー用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「消石灰」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光漁 オサダ光漁オサダ
1,998税込2,198
1本(2L)ほか
7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
潮風 オサダ潮風オサダ
2,698税込2,968
1本(1000cc)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途1.船体、船舶内外部の汚れの除去。2.各部汚れ(油、水アカ、鉄サビ等)除去。成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「潮風」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「潮風」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
消石灰 タバタ(Tabata)消石灰タバタ(Tabata)
5,998税込6,598
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性の土壌を強力に中和します。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用容量(kg)20
IN DASH タブレット エクセルシアIN DASH タブレットエクセルシア
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷
処理後固化物を安全にハンドリングし感染症などの被ばくのリスクを軽減するためのタブレット状の処理剤です。特有の臭いがなくなり安全かつ簡単に準備・処理・廃棄作業を行えます。
成分吸収性樹脂、ゼオライト、消石灰、セルロース、ph調整剤容量5kgアズワン品番66-0036-53
電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム和コーポレーション
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
マッチレンタン 火の一番 大嶺日の丸燃料マッチレンタン 火の一番大嶺日の丸燃料
3,898税込4,288
1箱(8個)
4日以内出荷
マッチで簡単に着火が可能です。点火剤付きの昔ながらのワンタッチ練炭です。
材質無煙灰・消石灰入数8個
天然鉱石 除湿・脱臭剤 くつ用(2足分) 宇部マテリアルズ天然鉱石 除湿・脱臭剤 くつ用(2足分)宇部マテリアルズ
249税込274
1パック(100g)
翌日出荷
★発熱しにくい酸化カルシウム(石灰)を使用した除湿剤です。★ゼオライトが靴の気になるニオイを消臭します。★商品を振ってカサカサと音がしなくなったらお取り替えください。★有効期間は約1~2カ月です。★ご使用後は石灰として利用できます。
成分酸化カルシウム(石灰)
完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R)旭東
8,998税込9,898
1セット(10袋)ほか
翌々日出荷
完全無農薬なので、環境に優しい除草材です。人・ペットにも無害。使用した後は、土が酸性化され雑草が生えにくくなり、土壌再生が消石灰で簡単にできます。農薬入り除草剤は茎と葉を枯らすだけなので、すぐに芽が出てきます。しかし草枯れちゃんは根まで枯らすので、より長く効果が保たれます。春・夏はもちろん雑草のない冬のうちに撒き、土質を改良しておくと雑草が生えてこなくなりま すので草取りの手間が省けます。
用途1kgで約1m2~3m2を目安に直接雑草や土に撒き広げてください。原材料多孔質セラミック、天然ソルト各種認証特許証 特許 第34777391号肥効期間最大約10か月
石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布にローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
防疫用消石灰確認試薬 ライムチェック ADVANTEC防疫用消石灰確認試薬 ライムチェックADVANTEC
2,998税込3,298
1本
予約販売
鳥インフルエンザや豚熱など畜産現場での家畜伝染病の蔓延対策として、現場で散布される消毒用消石灰の有効性を確認するための製品です。 消毒用消石灰に直接滴下することで、直ちに色変化し消毒効果を確認することが可能です。 消毒効果に応じて、効果を十分に有する場合は青色(紺色)、消毒効果が低下してきている状態では黄色、消毒効果を失った状態では赤色(赤紫色)に変化し、信号機の色と同様とすることで、比色表を用いずに判定することが可能です。
仕様●容量:100mL/本●呈色/消毒効果:青(紺)/十分あり、黄/低下している、赤(赤紫)/なし●内容量:1本/アルミ袋アズワン品番67-9344-51
ラインパウダー エスコラインパウダーエスコ
2,950税込3,245
1袋
翌日出荷
無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
パステルカラー珪藻土バスマット トレードワンパステルカラー珪藻土バスマットトレードワン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
さらっと快適、足元いつも気持ちいい
材質珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%パステルリーフサイズL質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×10
コンクリート除去剤 酸性 サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤 酸性サンエスエンジニアリング
6,898税込7,588
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。容量(L)4(※1個あたり)液性酸性適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○商品タイプ業務用
ラインパウダー20(白:20kg×1箱) トーエイライトラインパウダー20(白:20kg×1箱)トーエイライト
2,598税込2,858
1箱
6日以内出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。
材質炭酸カルシウム容量(kg)20
ラインパウダー15(白:3kg×5袋) トーエイライトラインパウダー15(白:3kg×5袋)トーエイライト
3,098税込3,408
1箱
6日以内出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい。
用途グランドのライン引きに、無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニールパック詰、ビニール袋(3kg)入りなので、長期間保存が出来、取扱いが簡単。材質炭酸カルシウム容量(kg)(3×5袋)
カラーラインパウダー15(3kg×5袋) トーエイライトカラーラインパウダー15(3kg×5袋)トーエイライト
6,198税込6,818
1箱
6日以内出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちしホコリが出にくい炭酸カルシウム。無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニール袋(3kg)入り。長期間保存が出来、取扱いが簡単、グランドのライン引きに。
材質炭酸カルシウム容量(kg)15(3×5袋)
溶岩石バスマット厚手ソフトタイプ アサヒペン溶岩石バスマット厚手ソフトタイプアサヒペン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石の速乾性バスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。使用後すぐに表面サラッと!洗濯不要で簡単お手入れ!
材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムグレー寸法(cm)45×35×0.9
石灰散布機 石灰ゼスト タイショー石灰散布機 石灰ゼストタイショー
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980
インスタントしっくい 4kg (1袋入) トーヨーマテランインスタントしっくい 4kg (1袋入)トーヨーマテラン
1,698税込1,868
1袋
翌々日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
ヒッキマン (5kg×4袋) 日本製 DANNO(ダンノ)ヒッキマン (5kg×4袋) 日本製DANNO(ダンノ)
2,798税込3,078
1箱(5kg×4袋)
7日以内出荷
消石灰・建材用炭酸カルシウムではなく、食品等で使用される炭酸カルシウムを中心に構成。天然芝にも優しく、エコを求める状況にふさわしいライン引き用パウダー。体育指導やスポーツ活動をはじめ、安心してご活用ください。
材質炭酸カルシウム
ラインパウダー ダストレスラインパウダーダストレス
2,698税込2,968
1箱(4袋)
当日出荷から翌々日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物
ラインパウダー20KG ダストレスラインパウダー20KGダストレス
1,998税込2,198
1袋(20kg)
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
溶岩石バスマット ソフトタイプ アサヒペン溶岩石バスマット ソフトタイプアサヒペン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
用途吸水性が高く、速乾性のマットです。材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
溶岩石バスマット ハードタイプ アサヒペン溶岩石バスマット ハードタイプアサヒペン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
用途吸水性が高く、速乾性のマットです。材質バスマット/溶岩石(火山岩)、植物繊維など サンドペーパー#400/紙、研磨剤RoHS指令(10物質対応)対応
ハルシックイ 不織布 A4サイズ ハイロジックハルシックイ 不織布 A4サイズハイロジック
1,598税込1,758
1セット(3枚)ほか
3日以内出荷
貼って剥がせる消臭抗菌・抗ウイルス漆喰粘着シート!貼る・切る・抜く・印刷など自由自在!マトリクス加工により、粘着剤面に無数の小さな凹凸を形成し、気泡をかまず、貼り直しがラクな漆喰コーティング粘着シートです。硫化水素やメルカプタン化合物等、生ゴミやタバコの臭いの原因となる成分を分解・除去します。消石灰の多孔質構造により、室内の湿気を吸湿・放湿を繰り返すことで室内湿度のバランスを保ち、結露を抑制します。
仕様【効果持続期間】約5年寸法(mm)210×297
JAPAN漆喰 内装用 ヤマチコーポレーションJAPAN漆喰 内装用ヤマチコーポレーション
14,980税込16,478
1缶(25kg)
予約販売
100%天然国産漆喰。採掘から製造までを一貫して日本で行っております。不燃、消臭。そして、純日本製、だからよりひとに優しい天然素材。漆喰が持つ高い機能性を基盤に、現代建築に合ったマットな仕上がりと壁に表情をつくる滑らかで柔らかい塗り心地を追求。石灰・糊・すさという漆喰の原材料の他には何も加えない「本物の漆喰」です。不燃性:漆喰は原材料が無機物であるため火気に強く、高い防火性能を有し燃えることはありません。古来から漆喰が家屋に使用されてきた大きな理由であり、日本の伝統的な建築物を守っています。抗菌性:漆喰は100%天然素材で作られているので、VOC(揮発性有機化合物)など身体に有害な物質を含みません。また、主原料の消石灰は強アルカリ性のため、カビや菌の発生を防ぐ作用があり、清潔です。さらに、ホルムアルデヒドを吸着分解し、無害化する機能もあります。調湿、消臭効果:漆喰の表面には、目に見えないスポンジ状の小さな穴が空いています。この穴は湿度が高いときには水分を吸い込み、湿度が低いときには水分を放出する特性があり、快適な湿度を保ちます。また、この小さな穴は臭いも吸い込み、消臭する効果もあります。環境性に優れている:漆喰は自然のサイクルに従って元の石灰石に還っていく、循環型の材料です。また、数年単位の時間をかけて乾燥硬化していく時に炭酸ガスを取り込むことで、空気中のCO2を吸収します。作業性の高さ:JAPAN漆喰はあらかじめ、水を混ぜてあるので、現場で調合する必要はありません。メンテナンス:手あかを落とすには雑巾と消しゴム、マジック汚れにはサンドペーパーなど汚れを落とすのも簡単です。クロスや樹脂を使用した壁材とは違い、経年変化や紫外線による劣化もありません。
成分石灰・つのまた糊・麻スサタイプ内装用種類内装仕上塗材散布面積(m2)約10/缶危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)2.5塗布厚さ(mm)2~3
漆喰クロス(壁紙 紙クロス) ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)ヤマチコーポレーション
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951幅(mm)920長さ(m)50主材質石灰石入数46m2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライン引 CS-5 三和体育製販ライン引 CS-5三和体育製販
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シンプルなライン引きです。
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル4、消石灰2寸法(幅W×奥行D)(mm)230×215高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)695仕様概算距離(炭カル):90m
ライン引 CL-511 三和体育製販ライン引 CL-511三和体育製販
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
大容量 15kg で車輪径18.5cmの大型2輪モデルです
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル15、消石灰7.4寸法(幅W×奥行D)(mm)290×265高さ(cm)6(粉出口)車輪径(Φmm)185材質(車輪)発泡ゴムハンドル高さ(mm)960仕様概算距離(炭カル5cm幅):600m
ライン引 CM-58 三和体育製販ライン引 CM-58三和体育製販
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
シンプルなライン引きです。
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル7.5、消石灰3.7寸法(幅W×奥行D)(mm)230×235高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)760仕様概算距離(炭カル5cm幅):200m
ライン引 CM-5 三和体育製販ライン引 CM-5三和体育製販
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シンプルなライン引きです。
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル7.5、消石灰3.7寸法(幅W×奥行D)(mm)230×235高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)760仕様概算距離(炭カル):200m
ライン引 CS-58 三和体育製販ライン引 CS-58三和体育製販
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
シンプルなライン引きです。
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル6.5、消石灰3.3寸法(幅W×奥行D)(mm)230×220高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)700仕様概算距離(炭カル5cm幅):160m
しっくいパテ 家庭化学しっくいパテ家庭化学
999税込1,099
1袋(3kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35施工面積約5mm厚で×300×1300mm硬化時間(時間)24~48適応下地土壁、しっくい、モルタル面成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等仕様ペースト状しっくい危険物の類別非危険物
簡単しっくい 家庭化学簡単しっくい家庭化学
2,798税込3,078
1袋(2.8kg)ほか
翌々日出荷
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。乾燥時間24~48適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など仕様樹脂入りしっくい危険物の類別非危険物
アドレット 松浦産業アドレット松浦産業
19,980税込21,978
1袋(10枚)
5日以内出荷
アドレット(R)とは「トイレの蓋を閉めて流す」習慣づけ+消臭・抗菌・抗ウィルスの機能を持ったシートです。 アドレット(R)の機能性は消石灰 消石灰(水酸化カルシウム)の力で周囲環境を強アルカリ性にし菌やウイルスを撃退します。 消石灰は鳥インフルエンザの防疫およびウイルス伝染防止に力を発揮した、あの"白い粉”です。
使用場所トイレ危険物の類別非危険物
災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア災害用トイレ ほっ!トイレエクセルシア
669税込736
1袋ほか
当日出荷
いつでもどこでもトイレが無くても、サッと広げて用を足せるので安心!悪臭を無くして固めて手間なく捨てれます。前もって錠剤を入れるだけの大小便処理剤。石灰等を主成分とした薬剤が汚物を除菌し悪臭と腐敗を防ぐので衛生的です。
用途災害時にトイレが使えない時、エレベーターに閉じ込められた時、高速道路での渋滞、お子様の急な便意、登山やレジャー先でトイレが無い時など成分吸水性樹脂、ゼオライト、消石灰、セルロース、pH調整剤
京都産たたき土 深草砂利 ホームテイスト京都産たたき土 深草砂利ホームテイスト
7,998税込8,798
1袋
3日以内出荷
深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。
用途(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。容量(kg)25塗布厚さ(mm)60施工面積(m2)0.25成分砂利・土仕様産地 製造地:京都府危険物の類別非危険物
黒石灰特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら