7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤコーポレーションAGいやな臭い消臭シート
エコ商品
ゴミ箱・下駄箱・おむつバケツ・冷蔵庫などに貼るだけで消臭!。酸化銀と活性炭素が臭いの素になる成分をスピーディーに消臭します。効果は約6カ月。
材質アクリレート系繊維・活性炭素繊維 外形寸法(cm)約9.3×9.3×厚さ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
欠品中

カーメイトしっかり消臭 シート下400
エコ商品
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤 形状ゲル状 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別非危険物
1巻
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新北九州工業トイレ・室内換気扇用フィルター
エコ商品
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
ブルー 材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚×5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリ、ペットの毛、タバコの煙等で汚れた室内の空気からエアコンを守るエアコン用フィルターです。 光触媒セラミックス使用で、抗菌より優れた制菌(菌が減少)効果を発揮。 消臭効果で臭いを吸着分解し、抗菌効果で菌の繁殖を抑えます。 取り付けも取り替えも簡単なフィルターです。 花粉タバコヤニペットの毛ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します。 自由にカットして使えますので便利です。 取付テープ8片付き。 <取付け方法> ※取付け前にエアコンの吸気口まわり(格子部分)の汚れをふき取り、内部フィルターの掃除をしてください。 1. 取付テープを貼る エアコンの吸気口の周囲に取付テープを貼り付けてください(8ヶ所)。 取付け用テープは1cmごとにカットしてあります。 2. フィルターをカットする エアコンの吸気口のサイズに合わせてフィルターを切ってください。 3. フィルターを取付ける 取付テープの上にフィルターを重ねて、手で押さえながらフィルターを取り付けてください。 ※吹き出し口にフィルターが掛からないよう、ご注意ください。 ※吹き出し口がエアコン上面についてる場合も同様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
欠品中

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質漆喰+不織布 厚さ(mm)約0.05 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)