尿臭はもちろん、便臭までスッキリ消臭します。
スプレーするだけで、手ごわい尿臭・便臭もしっかり消臭します。
ブラシで軽くこするだけで、便器内の汚れをしっかり落とします。
軟便の付着やきばみ・黒ズミの発生まで防ぎます。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性中性
種別スプレー
質量(kg)4.6
シリーズマジックリン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289.6×209×143
関連資料【商品カタログ】消臭ストロングシリーズ(2.22MB)
1本(4.5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード