ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。
2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF
質量(g)60
アズワン品番64-5222-30
1袋(2個)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
臭いの気になる靴やクローゼット入れるだけで竹炭の力でスッキリ消臭&除湿が可能です。
成分竹炭
商品タイプ袋タイプ
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種HSE242
1袋(4個)
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
1袋
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406
質量(kg)1.5
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
電源(V)三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)1.2
電源コード(m)3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)15
風向上下左右オートスイング
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302908
質量(kg)38
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)36
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223
風向上下手動可変
消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したペーパータイプの消臭剤。
植物の恵みを味方にきれいな空気を作りましょう。お得な3個パックだからリビングや玄関でも使用できます。
乾燥剤シリカゲルを配合し、しっかり除湿します。天日に干すだけで効果が回復し、くり返しご使用いただけます。
成分竹炭
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
フタの種類ペダル式
付属品脱臭剤×1
形状丸型
商品タイプ本体+フタ
人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。
そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑実感でお応えします。
消臭と潤滑、確かなWの実感nioff独自の「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。
○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌をもち、菌から出るニオイを抑制します。
安全性へのこだわり高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから、各種の安全試験をクリアしています。
○ノンアルコール○パラベンフリー○無着色<素材自体(銅イオン)の青色>
ソフトな容器で押しやすく、入れやすい容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。
1箱
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
性状中性・無色透明
材質穀物抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Na
仕様詰め替え用1L入
アズワン品番7-9161-11
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
これ1本でおそうじも消臭も泡立ち続く
香りミントの香り
商品タイプつめかえ用
1個(300mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
オストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑効果でお応えします。
独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭。
高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから各種の安全性試験をクリアしています。
容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付です。
1パック
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
・デカ玉ビーズでしっかり消臭。・大きな弾力性のあるクリスタルビーズの中に、様々なニオイに消臭効果のある植物系消臭成分などをしっかり浸透させた消臭剤です。
成分植物系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸収性樹脂
香り無香料
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替用
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
介護のプロ*が認める消臭&洗浄力!手強い尿臭、体臭、食べこぼし汚れを解決!尿臭ブロッカーEX配合*(一社)日本在宅介護協会認定品 〇抗菌*1 〇洗たく槽防カビ*1 〇抗ウイルス*2 *1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません *2すべてのウイルスを減少させるわけではありません *2エンペロープタイプのウイルス1種で効果を検証 *2繰り返し洗たくすることで効果を発揮します
1個(1150g)
¥699
税込¥769
当日出荷
犬のオシッコ・ウンチ臭を強力消臭。オシッコ臭を99.9%強力消臭。長時間消臭効果が続く。ハーモナイズド(調和)技術で、オシッコ・ウンチ臭をさわやかな香り(微香性)に瞬間チェンジ。除菌・ウイルス除去。菌の増殖を抑え、ペットの周りの清潔を長く保つ。植物性消臭・除菌成分配合。ぺットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。ほのかな草原の香り。
用途オシッコやウンチのニオイが気になる場所の消臭。トイレ周りや用品類の除菌・清潔キープに。
質量(g)290
本体寸法(mm)120×195×60
表示成分水、pH調整剤、可溶化剤、防腐剤、さとうきび抽出エキス、除菌剤、香料、柿渋エキス
1個(280mL)
¥449
税込¥494
4日以内出荷
猫のオシッコ・ウンチ臭を強力消臭。オシッコ臭を99.9%強力消臭。長時間消臭効果が続く。ハーモナイズド(調和)技術で、オシッコ・ウンチ臭をさわやかな香り(微香性)に瞬間チェンジ。除菌・ウイルス除去。菌の増殖を抑え、ペットの周りの清潔を長く保つ。植物性消臭・除菌成分配合。ぺットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。ほのかな森林の香り。
用途オシッコやウンチのニオイが気になる場所の消臭。トイレ周りや用品類の除菌・清潔キープに。
質量(g)290
本体寸法(mm)120×195×60
表示成分水、pH調整剤、可溶化剤、防腐剤、さとうきび抽出エキス、除菌剤、香料、柿渋エキス
1個(280mL)
¥449
税込¥494
4日以内出荷
カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!
ナノ消臭成分がエアコンのニオイを分解消臭!
かんたん&スピーディーに消臭できるエアコンルーバー取付タイプ。
香り香り有
寸法(mm)295×280×30
質量(g)2.4×2
シリーズ消臭ナノエア
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
スカッシュの香り
香り香り有
寸法(mm)65×72×21
セット数2
質量(g)2.4
シリーズ消臭エアエイド
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
シャンプーの香り
香り香り有
寸法(mm)65×72×21
セット数2
質量(g)2.4
シリーズ消臭エアエイド
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
猫のオシッコ・ウンチ臭を強力消臭。オシッコ臭を99.9%強力消臭。長時間消臭効果が続く。ハーモナイズド(調和)技術で、オシッコ・ウンチ臭をさわやかな香り(微香性)に瞬間チェンジ。除菌・ウイルス除去。菌の増殖を抑え、ペットの周りの清潔を長く保つ。植物性消臭・除菌成分配合。ぺットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。ほのかな森林の香り。
用途オシッコやウンチのニオイが気になる場所の消臭。トイレ周りや用品類の除菌・清潔キープに。
表示成分水、pH調整剤、可溶化剤、防腐剤、さとうきび抽出エキス、除菌剤、香料、柿渋エキス
1個(480mL)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
犬のオシッコ・ウンチ臭を強力消臭。オシッコ臭を99.9%強力消臭。長時間消臭効果が続く。ハーモナイズド(調和)技術で、オシッコ・ウンチ臭をさわやかな香り(微香性)に瞬間チェンジ。除菌・ウイルス除去。菌の増殖を抑え、ペットの周りの清潔を長く保つ。植物性消臭・除菌成分配合。ぺットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。ほのかな草原の香り。
用途オシッコやウンチのニオイが気になる場所の消臭。トイレ周りや用品類の除菌・清潔キープに。
表示成分水、pH調整剤、可溶化剤、防腐剤、さとうきび抽出エキス、除菌剤、香料、柿渋エキス
1個(480mL)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・靴下臭 どーんなニオイもニオってない!。ハミング内No.1抗菌※ ※1抗菌できる菌が複数あること。一部の菌は数回の洗たく。※2すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。 。アタックの消臭技術採用 。ニオイ戻りもブロック(着用中の汗臭、濡れ戻り臭)。洗たく槽も防カビ(すべてのカビの増殖を抑えるわけではありません)。花粉ブロック(静電気を防ぐ)。リフレッシュグリーンの香り
1個(1500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・靴下臭 どーんなニオイもニオってない!。ハミング内No.1抗菌※ ※1抗菌できる菌が複数あること。一部の菌は数回の洗たく。※2すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。 。アタックの消臭技術採用 。ニオイ戻りもブロック(着用中の汗臭、濡れ戻り臭)。洗たく槽も防カビ(すべてのカビの増殖を抑えるわけではありません)。花粉ブロック(静電気を防ぐ)。リフレッシュグリーンの香り
1個(950mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・靴下臭 どーんなニオイもニオってない!。ハミング内No.1抗菌※ ※1抗菌できる菌が複数あること。一部の菌は数回の洗たく。※2すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。アタックの消臭技術採用。ニオイ戻りもブロック(着用中の汗臭、濡れ戻り臭)。洗たく槽も防カビ(すべてのカビの増殖を抑えるわけではありません)。花粉ブロック(静電気を防ぐ)。香り控えめホワイトソープの香り
1個(1500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。スティック状でストーマ袋に注入しやすいです。
成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3
容量(mL)10
アズワン品番8-3928-12
1箱(10袋)
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ