細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。
タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。
刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。
通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。
繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水
液性弱アルカリ性
天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
材質液体
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4~6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
香り無香料
消臭剤有効期間4~6ヵ月
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
シリーズ消臭力
危険物の類別非危険物
99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」
成分クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤
シリーズ激落ちくん
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。無香料。
香り無香
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。
安心安全で、すぐれた安定性があります。
有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。
二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8~6.0の弱酸性
(賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化)
塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。
用途食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭
成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008%
pH5.8~6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ業務用
衣類・布製品の気になるニオイ※を消臭・除菌。
空間にも使用できます。
界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。
速乾タイプ。
※汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替用
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。ハーバルフレッシュの香り。
香りハーバルフレッシュ
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。フローラルフレッシュの香り。
香りフローラルフレッシュ
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
衣類・布製品の気になるニオイ※を消臭・除菌。
ウイルス除去にも。
空間にも使用できます。
界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。
速乾タイプ。
ホワイトティーフレッシュの香り。
※汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ。
香りホワイトティーフレッシュの香り
使用場所室内
危険物の類別非危険物
水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。
生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
用途洗浄、除菌、消臭に。
成分電解アルカリ水100%
液色無色透明液体
容器仕様詰替えパック
pH値12.6
比重(20℃)1.0
商品タイプ詰替
効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン
1袋(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード