天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
材質液体
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
質量(kg)20
希釈倍率10倍
1個(20kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1.特殊エンボス加工のシートは、破れにくく、また、汚れをしっかり拭き上げます。
2.除菌剤が配合されているので、トイレ内の細菌を除菌し衛生的に保ちます。
3.ミントの香りで、トイレの嫌なニオイを消臭します。
4.防汚剤によりできる親水皮膜が、汚れを付きにくく、また、汚れを除去しやすくします。
用途業務用水解紙シート。トイレの便器、便座、タンク、洗面台などの拭き上げ清掃
成分エタノール、防汚剤、除菌剤、香料
タイプウェット
液性弱酸性
商品タイプ業務用
1箱(20枚×24個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。
さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。
泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍
形状液体
液性中性
商品タイプ業務用
2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
使用希釈倍率20~120倍
アズワン品番64-9290-51
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード