メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭
シリーズドクターデオ
香り無香タイプ
液性中性
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式ハンドスプレー
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤
形状ゲル状
質量(g)470
RoHS指令(10物質対応)対応
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等
使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。
香りスカッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等
使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。
香りレモン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等
使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。
香りアップル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末
香り無香料
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
シリーズドクターデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
緑茶の香りでスッキリさわやかに!!
植物由来成分&中和消臭成分のダブル効果で消臭効果UP!
車内(空間)の不快なニオイを消臭します。
エタノールと相乗効果に優れている除菌・洗浄成分を配合し、除菌効果が大幅にUP!!
カビ等のニオイ原因菌を除去します。
成分エタノール、植物由来消臭成分、中和消臭成分、除菌・洗浄成分、緑茶香料等
使用方法本製品は、ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。(1)ペット、飲食物等を車(空間)外に出して、窓を全て閉めて下さい。(2)エアコンスイッチを”OFF”吹き出しを”VENT”内外切替を”RECIRC”にし、エンジンをかけてファンをHIにして下さい。(3)助手席の足元に水平に置き、ノズル部のボタンを”カチッ”と音がするまで押し込み噴射させて下さい。(4)車外へ出てドアを閉めて下さい。噴射は2~3分で終了しますが、そのまま約10分間放置して下さい。(5)放置後、窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出して(廃棄)エンジンを停止して下さい。
香り緑茶
臭気アルコール/緑茶臭
密度(g/cm3)0.79~0.81(20℃)
外観透明液体/液化ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー活性炭が強力に・すばやくニオイを吸収。光触媒の効果で日光にあてると吸収したニオイが分解され、フレッシュな消臭パワーが復活。
用途車内用消臭剤
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×112×62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード