53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
1本(20mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
シリーズ消臭力 危険等級 使用場所部屋 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ付替え
1セット(20mL×2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。 連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。 残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
シリーズ消臭力 香りナチュラルソープの香り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性
1個(20mL)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子パワーで広い空間を消臭。
香り無香 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(20mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況により異なります。) 温度を一定に保つ安全ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので、経済的です。
シリーズ消臭力 香りみずみずしいシトラスバーベナの香り 危険等級 使用場所室内 アズワン品番64-1138-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプつけかえ
1個(20mL)
339 税込373
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0152L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替
1個(78mL)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ本体 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別芳香剤 シリーズグレード 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用 成分無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g)500 シリーズ消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×167×62 応急処置液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。 使用場所トイレ 使用期間(ヶ月/常温)約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。) 商品タイプ本体
1個(400mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クズミ電子工業空間消臭装置 WHITE
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
WHITE 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-98 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

クズミ電子工業空間消臭装置 PINK
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
PINK 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-99 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

クズミ電子工業空間消臭装置 BLUE
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
BLUE 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-97 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。 。快適グリーンの香り 。スイッチを入れるだけで4.5畳から12畳の部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。 。排泄臭の発生源が分かりにくい、介護をする部屋にぴったりです。 。1日24時間使用で約60日間効果が持続します。※45日から90日、季節や使用環境により異なります。 。※本品は蚊を駆除する商品ではありません。 。【快適な香りを作り出すしくみ】 。(1)排泄臭の発生源がどこか分かりにくい。 。(2)ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットは、スイッチひとつでお部屋のすみずみまで広がっていく。だから、発生源が分かりにくくても大丈夫。 。(3)有効成分デオマジックが排泄臭と出会って、一緒になって、快適グリーンの香りに変身。 。(4)スイッチONの間ずーっと続く。 。有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
用途※使用にあたっては、添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 。(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 。(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 。(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 。(4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 。アースノーマット器具(蚊とり)でも使えます。 。長期間(3ヵ月から4ヵ月以上)使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。 。※本品は、蚊を駆除する商品ではありません。 。※誤飲に注意。 。【ご使用の器具の点検を】 。電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、溶剤 種別シニアケア シリーズヘルパータスケ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×47 香り快適グリーンの香り 危険等級 使用場所室内用 アズワン品番65-2349-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替
1本(45mL)
759 税込835
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力 商品タイプ業務用 タイプクラッシュゲルタイプ 危険物の類別非危険物
1箱(2.8kg×3個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ詰替え 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性
1個(39mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズトイレの消臭力 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量45.6mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個(365mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズトイレの消臭力 香りアクアソープ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量45.6mL 危険物の性状水溶性
1個(365mL)
469 税込516
当日出荷

1個
990 税込1,089
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(280mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD-162 スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤック 動画あり
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭 ブラック/シルバー オゾン濃度0.03ppm以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

F-150 リストストラップ ホーザン 動画あり
ホーザンリストストラップ
エコ商品
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37 径(Φmm)ホック:7 コード長さ(m)実効:1.5 コード全長(m)3 コードあり アズワン品番64-5104-94 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)4 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 種別住居関連 シリーズらくハピ シートサイズ(mm)約215×40 材質(シート)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61 液性中性 香り無香性 アズワン品番65-2349-30 商品タイプ替え
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit 付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB 電源(DC5V) コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグUSB Type-A 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧 使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水 空気圧力(MPa)0.25~0.9 接続口径カプラプラグ1/4
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約50(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73% セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書 出力(W)【ワイヤレス充電】最大10 本体寸法(mm)210×120×62.5 本体質量(g)355 内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31 消費電力UV-C出力時/2W(最大) 入力5/2A/9V=2A モード【除菌モード】18分/30分 紫外線波長(nm)253.7 アズワン品番67-8068-68 素材ABS樹脂、PC 伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。超音波噴霧器はドライフォグ(床などを濡らさない霧)を発生させ、インターバル動作(間欠運転)機能で液体・電気代の節約に役立ちます。
アズワン品番8-6217-31
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)