553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。 適合床面積約14畳 脱臭機能 セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書 連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年) 方式空気清浄:イオンプラズマ方式 電源USB給電 入力電源(V)DC5/1A 消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1 イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3 運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40 オゾン発生量(ppm)0.0023 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2 質量(g)115 風量通常モード / ターボモード
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター 質量(kg)1.3(ACアダプター除く) 電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268 風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量弱・標準・ターボ 運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積8畳目安 使用場所子供部屋、書斎、寝室等 入数1台 花粉モード 脱臭機能
1台
26,880 税込29,568
9日以内出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子パワーで広い空間を消臭。
香り無香 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(20mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
欠品中

オーデン脱臭機
天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
1台
799,000 税込878,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
1本(20mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz)33/30 風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h)10 左右首振約60度(自動) 上下首振0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷

1個(4ロール×250m)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分次亜塩素酸・水 アズワン品番8-5821-11 商品タイプ詰替
1個(300mL)
719 税込791
当日出荷

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベッドやお布団を汚れや劣化から守ってくれる便利なベッドパッドです。ご使用いただく事でクッション性も上がり寝心地を向上させます。高機能のAller Proofシート入りでアレル物質の吸着、抗菌・消臭効果があります。ご家庭の洗濯機で丸洗いできます。(洗濯の際は洗濯ネットを必ずご使用ください) 。四隅にズレ防止用のゴムバンド付きです。
仕様●サイズ:120×200cm●素材:表地・裏地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル70%・レーヨン30%(アラルプルーフ不織布シート)+ポリエステル100%(固綿) アズワン品番65-8870-52
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ミントの香りで不快な排気臭をさわやかに。フィルターの目詰まりを軽減し、吸引力が持続
成分多元性セルロース粒子、植物精油、陽イオン界面活性剤、抗菌剤、ダニよけ剤 使用方法[1]掃除機でのおそうじ前に吸い込ませるか、ダストボックス(ゴミのたまる場所)へ、本品を1個投入します。紙パックの場合は、紙パックの取り付け時に投入します。袋は破らずに、そのまま入れてください。あらかじめダストボックスや排気フィルターを掃除してからの使用をおすすめします。[2]いつも通りおそうじします。[3]香りがなくなったら(約1週間)取り替えの目安です。ゴミと一緒に廃棄してください。 寸法(cm)10×17 正味量10.5g(10個)
1セット(10個×11g)
979 税込1,077
5日以内出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ミネラルから作られたアルコールを使わない、次亜塩素酸でもない、まるで水のような新しい除菌消臭水です。 オゾラル配合(特許製法)で、安心に除菌・消臭を行えます。 オゾラルは、10年に及ぶ国内の大学との共同研究結果をもとに誕生した、海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物から作られています。 人体に害がなく、幅広い菌やウイルスに対し除菌作用のある新しい原材料の名称となります。天然ミネラルと水を主成分としているので、人体にも安全です。 日本国内で生産され、保存料や香料、界面活性剤などを一切使用しておりません。 第三者機関による経口毒性試験により無毒性を確認済みなので、小さなお子様や大切なペット、介護の現場で安心してお使いいただけます。
用途小さなお子様やペットがいる所、介護施設などで除菌、消臭や加湿器などに。 原材料海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物 効果除菌
1本(500mL)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯水と洗濯層をまるごと除菌、いつも清潔お洗濯 洗濯機にひとつ、洗濯水と洗濯漕をまるごと抗菌・消臭 銀セラミックの抗菌効果と磁性活性炭の消臭効果のダブルパワー 洗濯時に洗濯物と一緒に洗濯機へ 最長約2年間の使用が可能 洗濯物を干しているとカビ臭いニオイがした経験はないでしょうか。 その原因は、洗濯機の洗濯漕内に付いてしまったカビ等が衣類に付着したものです。 ココスクリーンは、洗濯機を使用する時に洗濯物と一緒に入れると、銀セラミックボールが水と反応して、銀イオン(Ag+)を発生させ、防カビ・抗菌効果を発揮し、洗濯物や洗濯槽のカビや悪臭を抑えます。 さらに磁性活性炭ボールが洗濯水の浸透力と洗浄力を向上させ、衣類等についた油汚れを落としやすくします。 また、洗濯用洗剤の量を、今まで使用していた分量から少なくして洗濯する時にもオススメです。 お風呂の残り湯等を使った洗濯でも使用できます。 効果は1日1回の使用で目安として約2年間持続(洗濯量や使用状況により異なります)。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)130×30 質量(g)約70 材質銀セラミックボール(銀系抗菌剤、ゼオライト)、磁性活性炭(フェライト、活性炭、ゼオライト)、発泡ポリエチレン、ポリエステル、綿、他 付属品使用開始年月日記入シール 有効期間約2年間(1日あたり1回の使用。洗濯量や使用状況により異なります)
1個(70g)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

加湿器の給水トレーの雑菌を除去すると共に噴出口から出るミストをしっかり除菌。今ある雑菌を即効除菌する液体タイプ(無香)。食品添加物にも使われている成分を使用しているのでお子様やペットにも安心。使用方法:加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ
用途加湿器の除菌消臭に。 加湿器 加湿器用 除菌剤 洗浄剤 タンクに入れるだけ 除菌 雑菌 菌 ヌメリ防止 ニオイ 消臭 掃除 掃除用品 除菌対策 液体 柿渋 空気清浄機 大容量 日本製 成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス(消臭剤) 使用方法加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ 使用の目安水2Lに対し本品5mL 対象水道水をタンクに注いで使用する加湿器(加湿空気清浄器も含む)
1セット(2本)ほか
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。いつもの洗剤と一緒に使うだけ。洗濯槽を綺麗に、悪臭・黒カビ防止・排水溝洗浄効果があります。洗濯物への汗や臭いを除去、そして発生する悪臭に脱臭効果も発揮します。また脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)
用途洗濯物の消臭・除菌。洗濯槽の消臭・除菌。 成分ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)
1個ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(2L)
3,798 税込4,178
当日出荷

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
ホワイト 電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270 定格消費電力(W)46 本体質量(kg)6.8 センサーホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

プラズマクラスター技術搭載ヘルメット消臭機。自分では気づきにくいシブトイ汗臭を消臭。ヘルメット専用設計だからどんなタイプでも効率よくプラズマクラスターが消臭除菌。見えない浮遊カビ菌をスポット除菌。主な仕様。型名:DP-H1。電源:ACアダプター 入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V 1A。外形寸法:幅165mm×奥行233mm×高さ121mm(ACアダプターを除く)。ACアダプターコード長:1.8m。質量:570g(ACアダプターを除く)。製造元:シャープ株式会社。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

「天然消臭成分配合」で気になるニオイをしっかり消臭。さわやか・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」。消臭機能と香りの持続性を守る「ガスバリアフィルム」を採用
タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)25 材質フレッシュパルプ100% シリーズエリエール
1パック(12ロール)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
品番(旧)MP-3 タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。 入数(枚)3
1袋(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか! 吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。 汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。 快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。 吸汗性抜群。 速乾性抜群。 消臭機能付き。 衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。 胸ポケット付き。 両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。
混率(%)ポリエステル100% 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗、速乾 生地ハニカムメッシュ
1着
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636 アズワン品番2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性 成分クエン酸 アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

布にシューで、空気清浄機レベルの消臭力 。しぶとい!しみつき5大悪臭に(汗・皮脂臭、調理臭、加齢臭、生乾き臭、ペット臭)。1プッシュで約1m広がるプレミアムスプレーだから、広範囲に均一にミストが広がります。リセッシュシリーズ内において、悪臭(調理臭・加齢臭)を長時間消臭する技術搭載。最高の消臭技術で汗・皮脂臭に加えて、調理臭や加齢臭も元から消臭 。香りでニオイをごまかさない「香りが残らないタイプ」
香り香りが残らない 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(390mL)
699 税込769
当日出荷

除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散! シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステム。
用途菌消臭剤拡散機 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤 セット内容サーキュレーションシステム本体・除菌消臭カートリッジ・花粉フィルターケース・花粉フィルター※カーアダプターは付属しておりません 質量(g)約280(新品カートリッジ含む) タイプ液体/粉末 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)約1.3 電源電圧(V)DC5 消費電流(A)約2(起動時)/約0.3(通常モード時)/約0.7(ターボモード)/約0.01(待機時)
1個(25mL)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

快適PUグローブ 高機能 モノタロウ 動画あり
特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用しており、表地は無数に出来た連通孔があり通気性と透湿性を兼ね備え、裏地は少しザラっとした感触でインナーグリップ力があります。消臭機能付きで快適な着け心地です。親指部は一部タオル地仕様しており汗をすばやくぬぐえます。甲にフィットギャザーを追加し、手首部にはマジックタイプでフィット感を高めております。手首部にナイロンタブが付いており、洗濯時や装着時に便利です。
用途一般作業用として ブラック 質量(g)80 入数(双)1 機能通気性、グリップ力、消臭
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。 アキレス腱付近から土踏まず部分周辺に消臭機能があります。 5本指仕様なので各々の指の汗を吸収し、水虫対策などに最適です。 消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。
材質綿、ポリエステル、レーヨン(竹炭繊維含)など グレー、ブラック サイズ(cm)24~27 入数3足組 かかとからの長さ(cm)約23 指タイプ5本指
1パック(3足)
899 税込989
当日出荷

更に消臭機能をプラス! 暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 仕様脇部分メッシュ 生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)