ファイバー活性炭が強力に・すばやくニオイを吸収。光触媒の効果で日光にあてると吸収したニオイが分解され、フレッシュな消臭パワーが復活。
用途車内用消臭剤
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×112×62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
消臭用活性炭を充填した仕様です。臭いが気になる環境下でもご利用いただけます。
質量(kg)28.7
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.1
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.3
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。
RoHS指令(10物質対応)対応
洋式トイレおよびポータブルトイレにトイレ袋をセットし、排泄後に水溶紙にパックされた凝固・脱臭剤を入れるだけで使用できます。(小便に使用時)。脱臭性に優れたヤシ殻活性炭「活力炭」と抗菌剤の配合で悪臭の発生を抑えます。未開封の状態で約7年の長期保存が可能です。小便の使用時:袋が水分で自然に溶けてポリマー剤が固まります。大便には袋を破り直接振りかけてください。いざという時の為に備えておく、ブック型ダンボール個装箱です。
トラスコ品番480-3124
セット内容凝固剤30個・汚物袋30枚・処理袋3枚
材質高分子ポリマー(凝固剤)、銀添着ヤシ殻活性炭(抗菌・脱臭剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(30セット)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤
形状ゲル状
質量(g)470
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード