10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト
ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。 タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。 刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。 通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。 繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性
1箱(10L)ほか
14,000 税込15,400
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。 次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。 また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。 悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。
用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭 使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る 質量(kg)10 容器バックインボックス(注ぎ口付) pH5.0~6.5(製造時) 外装段ボール 濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時) 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭
1箱(10kg)
8,198 税込9,018
9日以内出荷

天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 材質液体
1個(2L)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート。コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!。≪ご使用方法≫。1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください。2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください。※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類 使用場所室内、車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用 効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
1箱(10L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

コインランドリー用の消臭洗剤。消臭剤配合(衣類の臭い、ドラム内の臭いを除去します。)。特殊添加剤の働きにより、ドライ内・配管にカスが付着しにくくなります。帯電防止剤配合。衛生除菌剤配合。標準使用量:水1Lに対して、本品1.5ml
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤、その他 液性中性 内容量(kg)17 商品タイプ業務用
1箱(17kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ アース製薬 動画あり
アルコール不使用です。 「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済) 水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力、強い酸化力による消臭効果を兼ね備えた除菌・消臭剤です。 主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必用な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。 拭き取り不要の為、そのまま乾燥させてください。気になる場合はしばらくおいてから拭き取っていただくことで効果を発揮します。 持ち運びが手軽なコンパクトタイプです。 菌への抑制効果も発揮します。
用途除菌・消臭に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル) 効果除菌・消臭
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)濃縮消臭液
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 質量(kg)20 希釈倍率10倍
1個(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷