60,983件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12 材質 質量(g)400 表示内容消費期限 ラベル枚数(1巻当り)1000 TKG品番9-1553-0203 TKG品番(2017)6-1376-0203
1セット(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

金銭の貸借りに必要な項目を完備していますので、必要な箇所に記入するだけで、法的に有効な金銭消費貸借契約証書が誰でも簡単に作成できます。
用途事業用資金の貸借をする場合に、借主が貸主に対して差し入れるものです。 サイズB4(2つ折り) 付属品委任状3枚、封筒3枚 種別改良型 タテ書
1パック(4部)
899 税込989
当日出荷

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。プッシュオフゴム印は、それぞれで1行印としても、各ハンコを連結して組み合わせてもご使用いただけます。8%と10%を組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。。[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]。スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ! 仕様消費税スタンプ 種別プッシュオフゴム印 印面サイズ(mm)5×49 対応オプション52994 文字サイズ(mm)3.7 印面種別ゴム印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。[木製のゴム印タイプ]。スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ! 仕様消費税スタンプ 種別木製ゴム印 対応オプション52994 文字サイズ(mm)3.7 印面種別ゴム印
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


個人間でのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)に必要な事項を定めてあり、 必要箇書に記入するだけで契約書が作成できる商品です。 連帯保証人欄付、ノーカーボン(ブラック発色)を使用し、1回の記入で3枚同時に作成できます。 貸主、借主、連帯保証人と3部作成し、各人が1部ずつ所持します。
用途金銭借用証書 仕様ヨコ書/ノーカーボン・ブラック発色 サイズB5 入数3組
1パック(3組)
599 税込659
当日出荷

シルク配合で、つけ心地快適! 肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。 「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない! 「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。 ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。 通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
1個(7枚)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

息ムレをのがす 「内側メッシュガーゼ&超息らくフィルタ」 99%カットフィルタ・スリムやわらか耳かけ 「99%カットフィルタ」でしっかりブロック!PM2.5にも安心 スリムやわらかな耳かけ 耳痛くなりづらい!更に、頬回りのムレも解消!
種別簡易マスク 形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ(6mm中細) 対象風邪・花粉・PM2.5等 入数(枚)5
1袋(5枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eco商品です。
サイズB7ヨコ 仕様複写なし 寸法(縦×横)(mm)88×125 紙質上質紙 穴間隔(mm)60
1冊(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金銭の貸借りに必要な項目を完備していますので、必要な箇所に記入するだけで、法的に有効な金銭借用証書が誰でも簡単に作成できます。
用途個人間で金銭の貸借をする場合に、借主が貸主に対して差し入れるものです。
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1冊(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の製造年月日 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-6 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)製造年月日 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

1冊(100枚)
199 税込219
当日出荷


新消費税に対応! 消費税ラクラク切替電卓スライドスイッチで税率設定がとっても簡単。 現在設定されている税率が液晶画面に表示されます(画面左上) 大型液晶画面を採用 桁下げキーメモリー機能2電源小数桁指定GT機能ラウンドスイッチ
桁数12 仕様税率設定対応、早打ち対応 サイズS 質量(g)110(内蔵電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×145×29(突起部含まず)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1枚(100枚)
239 税込263
4日以内出荷

オーダーを書き込む会計伝票です。一般用・消費税対応。
仕様No.なし タイプ単票
1箱(100枚×20冊)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(100枚)
219 税込241
4日以内出荷

1枚(100枚)
239 税込263
4日以内出荷

食品スーパー店頭での生鮮品・惣菜などの製造内容表示に最適なシールです。 プライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください。 他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
1冊(500枚)ほか
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『PCA公益法人会計シリーズ』『PCA社会福祉法人会計シリーズ』『PCA医療法人会計シリーズ』と連動する消費税計算ソフト。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

60mmピッチ穴付きです。仮受消費税等表示欄付。
仕様上質紙・複写なし サイズA6ヨコ 穴数2 寸法(縦×横)(mm)106×150 紙質上質紙
1冊(100枚)
179 税込197
当日出荷

オーダーを書き込む会計伝票です。消費税対応。巻き下敷き付。
行数12 タイプ複写 仕様No.なし 寸法(mm)75×167
1包(50組×20冊)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)低消費電流型赤外線センサー
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。(落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、IP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。投光器を別売のソーラー電源ユニットと組み合わせることで、両側配線が困難な場所でも受光器側のみの片側配線で使用可能です。また、受光器側にもソーラー電源ユニットと接点入力ユニットを追加することで、フルワイヤレスに対応出来ます。そのため、配線工事が困難な場所でも最大100mの警戒が可能です。
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550 出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~30(極性あり) 消費電流(mA)DC5~8V時/(投光器)警戒時:3.7以下、最大(調整時:8.2以下)、(受光器)警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時/(投光器)警戒時:5.2以下、最大(調整時:9.4以下)、(受光器)警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下) 応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-25~+60 付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP65相当) 警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯アラーム/赤色LED(受光器のみ)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)受光感度減衰時:点灯 光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離屋外100m以内 距離余裕10倍(1000m)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 80 タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5237 アズワン品番65-7887-78
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)低消費電流型赤外線センサー
消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用 4段ハイパワービーム赤外線センサー ソーラー電源対応 電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。 そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 光軸角度調整の拡大 水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。 斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。 参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。 あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。 ポール取付性向上(両面取付) 新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550 使用温度範囲(℃)-25~+60 出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕 配線接続M3セルフアップ端子式 機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能 消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下) 角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20° 電源(DC-V)5~30(極性あり) 設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65) 警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ) 警戒距離屋外200m以内 検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変) 距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

販売管理ソフト。インボイス制度に対応。日々入力した売上伝票より得意先別の売掛残高が一覧表示で簡単に把握可能。見積書・納品書の作成はもちろん、担当者別・発送先別・商品別・部門別・得意先別などを組み合わせた様々な集計・分析も可能。集計・分析した結果はExcelへ出力でき、データ活用可能。銀行の入出金データを自動取込、自動で入出金伝票の作成もできます。消費税の自動計算対応。ユーザー登録するだけで、最大15ヶ月電話サポート無料、15ヶ月間最新プログラム無償提供。
対応OSWindows
1個
40,000 税込44,000
4日以内出荷

1箱(3個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(100枚)
369 税込406
4日以内出荷

インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
複写枚数複写なし
1冊(100枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(100枚)
129 税込142
当日出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

横5行の入金伝票
仕様単式 サイズB7ヨコ 寸法(幅W×高さH)(mm)125×88 枚数100 製本のり綴じ
1冊
199 税込219
4日以内出荷

仕様上質紙・複写なし サイズA6ヨコ 寸法(縦×横)(mm)106×150 紙質上質紙
1冊(100枚)
179 税込197
当日出荷

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

横5行の出金伝票
仕様単式 サイズB7ヨコ 寸法(幅W×高さH)(mm)125×88 枚数100 製本のり綴じ
1冊
199 税込219
3日以内出荷

仕様1枚目納品書(控)アサギミシンなし、2枚目請求書ピンクミシン入り、3枚目納品書白ミシン入り、カートン80冊入
1セット(50組×10冊)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)