消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)20
全長(mm)150
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)20
全長(mm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)3.5
全長(mm)100
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製
径(Φmm)160
穴ピッチ(mm)55/45
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1組(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質鉄製
幅(mm)185
高さ(mm)126
穴径(Φmm)8
穴ピッチ(mm)70/14
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)
厚さ(mm)3.5
全長(mm)100
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1組(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1組(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥539
税込¥593
文字内容消防隊進入口
種別消防隊進入口
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)
区分消防・危険物
寸法(mm)200三角
質量(g)58
1組(10枚)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質鉄製
ピッチ(mm)底部:125、上部:70
規格【大】
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質塩化ビニール系赤色反射シート
仕様粘着面:赤色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM
質量(g)261
消費電力(W)19
入力電圧(V)DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47
コード長さ(mm)450
色温度(K)6000
光束(Lm)2296
防水性IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500
消費電力(W)39
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8400
防水性IP67
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)1.84(ステーを除く)
軸長(mm)ステー:400
消費電力(W)60
取付ボルトM8ノブボルト
材質(ボディ)アルミダイキャスト
配線長約30cm
動作電圧12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)30000以上
明るさ(Lm)6000
防水保護等級IP68
照射距離(m)約200
材質(ステー)ステンレス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 無反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
取付方式ステッカー
寸法(mm)一辺200
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様粘着面:白色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ外貼用
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
あらゆるシチュエーションで活用できるグローブ
球技などのスポーツはもちろん式典・イベント活動・消防団でのご利用に最適
丈夫で長持ち。グリップ力抜群。水洗い可能
【3Dカット】手の形状に合わせて立体裁断。「抜群のフィット感」を実現
【シリコーン加工】掌ベース素材にシリコーン加工。「驚きのグリップ力」を実現
【当て革補強】破れやすい箇所には当て革補強。「優れた耐久性」を実現
鼓動高まる"絆"のエンブレム。
絆のロゴには『固い絆と誇りを胸に…』の思いがこもっています。
フック穴付きパッケージなので、商品陳列に困りません。
材質合成皮革×合成繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード