こんなお得な商品も!

ステッカー 無反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
取付方式ステッカー
寸法(mm)一辺200
文字内容消防隊進入口・マーク・この付近に物を置かないで下さい。
取付方式ステッカー
材質両面反射ステッカー(裏面:文字は入っていません)
寸法(mm)200三角
1セット(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥539
税込¥593
文字内容消防隊進入口
種別消防隊進入口
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)
区分消防・危険物
寸法(mm)200三角
質量(g)58
1組(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質塩化ビニール系赤色反射シート
仕様粘着面:赤色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
三角形の反射ステッカーです。
仕様室内貼
寸法(mm)1辺200(正三角形)
色表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)
文字内容この付近に物を置かないで下さい
取付方式ステッカー
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質塩ビステッカー
形状三角
寸法(mm)200/一辺
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ
材質塩化ビニール
質量(g)42
取付け方法裏面両面テープ付
縦(mm)300
横(mm)100
1組(10枚)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)250×500×1
質量(g)200
消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。
用途消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。
文字内容消防設備この前に物を置かないでください
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番744-6128
寸法(mm)150×360
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル
取付方式マグネット
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材
危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂
厚さ(mm)1
質量(g)8
取付方式テープ
縦(mm)100
横(mm)30
取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容管理責任者
取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様裏面テープ付
トラスコ品番856-1158
質量(g)18
縦(mm)160
横(mm)50
裏面テープ付
穴径4Φ
2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容火元責任者
取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様裏面テープ付
トラスコ品番856-1157
質量(g)18
縦(mm)160
横(mm)50
裏面テープ付
穴径4Φ
2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 消防・危険物 変電
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1
種別設備
材質ラミプレート
取付方式両面テープ/マグネットシール
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
二重式のシールになっており一枚目は『充』の表示がされています。
ボンベが空になったら表面の『充』シールを剥がして『空』表示になります。
材質軟化塩化ビニール
寸法(mm)50×80
文字内容ボンベ保管箱(二重)
取付方式接着剤
1枚
¥79
税込¥87
6日以内出荷
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
厚さ(mm)0.4
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番257-4514
材質蓄光塩ビ板
厚さ(mm)1.2
取付ビス止め、両面テープ固定
質量(g)38
タイプ蓄光タイプ
縦(mm)240
横(mm)80
表示内容消火器↓
取付穴径(mm)2.5
1枚
¥859
税込¥945
3日以内出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番257-4506
材質塩ビ板、反射ステッカー
厚さ(mm)1
取付ビス止め、両面テープ固定
質量(g)38
タイプ反射タイプ
縦(mm)240
横(mm)80
表示内容消火器↓
取付穴径(mm)2.5
1枚
¥689
税込¥758
翌々日出荷
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
タイプステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容禁煙・NOSMOKING
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日本消防標識工業会推奨品です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)200
縦(mm)250
横(mm)500
取付け方法穴ナシ(加工フリー)
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工
材質塩ビ
厚さ(mm)1
取付穴ナシ(加工フリー)
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間約220秒
放射距離約13~15m
付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質機器格納箱:SECC
種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)25.5
塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号(型式)PG-029号
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ