150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。(こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください)。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のコンクリート架台です。架台は樹脂ケース入りなので割れにも強く、反射シール付きなので夜間でも設置場所がすぐわかります。架台幅の調節用パイプ付きですので設置も簡単です
種別コンクリート脚のみ 材質コンクリート 寸法H(mm)290
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
種別アングル脚のみ 材質ステンレス 寸法H(mm)300
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製 寸法H(mm)300 種別アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス 厚さt(mm)1.2
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)650 種類その他金具
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)450 種類その他金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。 仕様三連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)3300 種類その他金具
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)1200 種類その他金具
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

仕様内径 = 25mm外径 = 34mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

仕様内径 = 19mm外径 = 26mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

消防/散水ホースの中に溜まった水をローラー式に水抜きする道具です。
長さ(cm)86
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷