メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。
板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板
取付方式ビス止め
寸法(Φmm)600
表示内容消防水利
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消防法令・予防条例・危険物規制に関する法令・消防庁施行規則等規格品
材質スチール(メラミン焼付)
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質スチール
形状かまぼこ型
塗装白粉体塗装
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。
板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板
取付方式ビス止め
外径(Φmm)400
表示内容防火水そう
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
全国の市町村で採用されている規格品です
用途電柱に巻き付けて使用します。取付バンドが別途必要です
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(Φ×mm)400×1
アルミ板を使用し耐久性を高め、全面反射のため夜間でも視認性は抜群です
用途マンションやビル等市町村の条例で指定される場合があります
材質アルミ板+反射シート貼り
寸法(Φmm)600
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
厚さ(mm)0.4
材質鉄(白塗装)
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
トラスコ品番257-4511
材質アルミ(普通山)
取付平リブ金具固定式
質量(g)620
タイプ平リブタイプ
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容FIRE CISTERN 防火水そう
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防水利
取付方式取付レール
材質アルミ
寸法(Φmm)600
1枚
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ
取付方式ビス止め
外径(Φmm)400
表示内容防火水そう
1枚
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。
板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板
取付方式ビス止め
寸法(Φmm)600
表示内容防火水そう
1枚
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
屋内用。3分程発光します!
文字内容消火栓、HYDRANT
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
寸法(mm)400×300
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス20K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
寸法D1(mm)150
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤
最高許容圧力(MPa)常温1.0
ハンドル形状レバー式
使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス600
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S
最高使用圧力(MPa)常温2.2
材質(シート)SUS403
使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS1
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)常温2.2
材質(シート)SUS403
材質(弁体)SCS1
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(本体)黄銅C3771BE
材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)常温1.0
材質(シート)PTFE
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
呼び圧力600
仕様配管用ボルト・ナット付
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)常温2.0
材質(シート)NBR
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
最高使用圧力(MPa)常温1.6
材質(シート)EPDM
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
操作方式ギヤ式
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)EPDM
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
操作方式ギヤ式
仕様配管用ボルト・ナット付
材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)NBR
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)常温1.6
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状ギヤ式
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス10K/16K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ウェハー形
材質(シート)NBR
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状レバー式
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス10K/16K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)常温2.0
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤ式
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
操作方式ギヤ式
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)NBR
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
寸法L2(mm)64
材質(シート)EPDM
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
寸法L2(mm)64
材質(シート)NBR
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)常温1.6
接続方式ウェハー形
材質(シート)NBR
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状丸形ハンドル
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス10K/16K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)常温1.4
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード